絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • ケルヒャー(115)
  • エスコ(57)
  • エコバックスジャパン(55)
  • アイリスオーヤマ(47)
  • スイデン(38)
  • ツインバード(37)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 日立(18)
  • Shark(シャーク)[家電](17)
  • 東芝(16)
  • 三菱電機(14)
  • DJI(13)
  • 山崎実業(11)
  • 大一産業(10)
  • siroca(10)
  • ダイソン(9)
  • オーム電機(7)
  • ベルソス(7)
最大吸込仕事率(W)
  • 50~99(3)
  • 100~149(1)
  • 200~249(1)
  • 300~349(2)
  • ~49(4)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(3)
  • 3.0m~4.9m(4)
  • 5.0m~6.9m(2)
連続使用時間
  • 10分(1)
  • 11分(1)
  • 12分(1)
  • 15分(1)
  • 20分(1)
  • 24分(1)
  • 30分(2)
  • 40分(1)
集塵容量
  • 0.0002(1)
  • 0.17(1)
  • 0.5~0.9(5)
  • 0.6(1)
  • 1.0~4.9(2)
  • ~0.4(4)
質量(kg)
  • 0.29(1)
  • 0.6(1)
  • 0.64(1)
  • 0.82(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.45(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.9(1)
0.29・0.6・0.64・0.82・0.9・1.1・1.45・1.5・1.6・1.9
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 掃除機 サイクロン式 YAMAZEN(山善)

    掃除機 サイクロン式

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    本体重量3kgの軽量コンパクトクリーナー。紙パック不要のサイクロン式掃除機。ダストケースはワンタッチで底蓋が開くのでごみ捨て簡単。HEPAフィルターで吸い込んだ埃をキャッチ。すきまノズルとブラシノズルを切り替えられる2WAYノズル付き。スライド式伸縮パイプで簡単に長さ調節。フィルター、ダストカップは水洗い可能
    用途お部屋やフロアのお掃除に。サイクロン式クリーナー 紙パック不要 軽量 スリム 吸引力 ワンタッチ電源タイプコード式集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)200集塵容量(L)0.55運転音(dB)71質量(kg)約3(本体のみ)、約4.3(フロアノズル、伸縮延長パイプ、ホース含む)コード長さ(m)4付属品フロアノズル、ブラシ付きすきまノズル、伸縮延長パイプ、ホースシャンパンゴールド電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)1000幅(cm)22.4フィルターHEPAフィルター保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.4×32.2×30高さ(cm)30奥行き(cm)32.2
  • 紙パック式掃除機 YAMAZEN(山善)

    紙パック式掃除機

    YAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式。どなたでも簡単にお使いいただける商品設計。隅や隙間など細かな箇所のお掃除に便利な吸込み口が付属。ノズルホルダーでスリムに収納。計量設計なので持ち運びもラクラク
    用途紙パック掃除機、キャニスター掃除器として事務所や工場のお掃除に。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワー吸込仕事率(W)300運転音(dB)69電源コード(m)5付属品床用吸込み口、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口、紙パック1枚(本体に装着)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000保証期間1年
  • ハンディクリーナー 乾湿両用 YAMAZEN(山善)

    ハンディクリーナー 乾湿両用

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    コードレス&紙パック不要で手軽にお掃除できる軽量ハンディクリーナーです。こぼしてしまった液体や結露など、給水ノズルでサッと吸い込むだけで簡単お掃除。ソファの隙間や車中の掃除に便利なノズル付き。お掃除したい場所に合わせて使い分けられます。ワンタッチで着脱できてゴミを捨てやすい仕様。ケースとフィルターは水洗い対応でお,手入れが簡単
    用途ハンディクリーナー 乾湿両用 吸引力 車 コードレス 充電式 紙パック不要 コンパクトセット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプターシルバー質量(g)640出力DC9.5V 0.55A入力AC100-240V(50/60Hz)集塵容量(L)約0.17電源コード(m)1.5連続使用時間強 約12分/標準 約20分充電時間約3.5時間(電池が空状態から充電を開始した場合※周囲温度20℃時保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×7.8吸水量(L)0.07
  • クリーナースタンド (ダイソン マキタ 他対応) YAMAZEN(山善)

    クリーナースタンド (ダイソン マキタ 他対応)

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    自立できないスティッククリーナーをすっきり収納する専用スタンド。 アタッチメントを付け外しすることにより、ダイソン製クリーナーにも、その他メーカー製クリーナーにも対応。 お部屋を邪魔しないモノトーンでシンプルな外観。 スティック掃除機を立て掛けたまま充電も可能。 支柱の高さはお手持ちの掃除機にに合わせて調節可能。 土台は丸型で、万が一ぶつかった際も傷つけにくく安心。 ダイソン製クリーナー付属のブラケットを、壁への穴あけ不要でそのまま取り付け可能。
    用途ダイソン、マキタ製の掃除機のスティッククリーナースタンド、掃除機スタンドとして。材質フレーム:スチール(粉体塗装)/土台:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)質量(kg)2高さ(mm)土台からフック下までの有効高さ:(ヘッド上向き時)655~1110、(ヘッド下向き時)510~965、土台ストッパー部:20内寸(mm)(支柱からストッパーまでの奥行)185、(フック)幅70×深70対応機種ダイソン:V6シリーズ、V7シリーズ、V8シリーズ:DC30DC31DC34DC35DC43DC45DC61DC62DC74(2017年5月現在)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×630~12550組立時間約10~20分
  • 充電式コードレススティッククリーナー 軽量 スタンド付 YAMAZEN(山善)

    充電式コードレススティッククリーナー 軽量 スタンド付

    YAMAZEN(山善)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    軽いのに驚きの吸引力でお掃除が替わる軽量コードレススティッククリーナー。驚きの超軽量820gを実現(ハンディ時はさらに軽い600g)。サイクロン式でしっかり吸い込みお手入れも簡単。使い分けできる2wayノズル。紙パック不要で経済的。収納に便利な専用スタンド付
    用途クリーナー 充電式 軽量 820g コードレススティッククリーナー 掃除機 スティック ハンディ スタンド付付属品ブラシ付きすき間ノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプター、専用スタンド質量(kg)スティッククリーナー時:0.82、ハンディクリーナー時:0.6、スタンド:1.5コード長さ(m)1.5吸込仕事率(W)45集塵容量(L)0.2連続使用時間強:約10分、標準:約25分充電時間約3時間使用電池リチウムイオン電池:11.1V 2000mAh運転音(dB)69保証期間1年集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×16.2×101、ハンディクリーナー時:7×7.7×46、スタンド:23×25×64電源タイプコードレス(充電式)アダプター型式【充電アダプター】入力:AC100V 50/60Hz 、出力:DC13.5V 650mA
  • コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー YAMAZEN(山善)

    コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
    用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY/車/車内掃除電源タイプコードレス(充電式)集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.5質量(kg)1.9連続使用時間(分)(標準)約20、(弱)約40充電時間(時間)約4付属品フロアブラシ、ブラシノズル、すき間ノズル、充電アダプター出力充電アダプタ:DC14V 1A定格電力(W)120入力充電アダプタ:AC100V 50/60Hz吸込仕事率(W)(標準)25、(弱)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×21.5×105
  • 軽量 コードレスクリーナー掃除機 YAMAZEN(山善)

    軽量 コードレスクリーナー掃除機

    YAMAZEN(山善)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    女性でも使いやすい軽量モデル。紙パックのいらない経済的なカプセル方式。
    用途コードレス掃除機、充電式クリーナー、充電クリーナー、ハンディクリーナー、車内用クリーナーとして事務所や工場のお掃除に。電源タイプコードレス集塵方式カプセル方式集塵容量(mL)600質量(kg)1.1使用時間(分)(ターボ)約12、(標準)約24充電時間(分)約180付属品T型ノズル、延長パイプ、スキマノズル、内蔵バッテリー、ACアダプター吸込仕事率(W)(ターボ)20、(標準)10バッテリー電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.7×11.5×11.2蓄電池容量(Ah)1.5
  • 紙パック式掃除機 手元スイッチ コード付き YAMAZEN(山善)

    紙パック式掃除機 手元スイッチ コード付き

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式。扱いやすい手元スイッチ
    用途紙パック式クリーナー、キャニスター式クリーナーとして。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワーコードコード有り集塵方式紙パック吸込仕事率(W)300~80集塵容量(L)1.2運転音(dB)69~63質量(kg)2.7電源コード5m付属品エアタービンブラシ1個、伸縮パイプA1本、伸縮パイプB1本、ホース1本、すき間用吸込口1個、紙パック1枚(本体に装着)グレー系消費電力(W)1000~330電源AC100V (50Hz/60Hz)幅(cm)23.2保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.2×30.3×20.2高さ(cm)20.2奥行き(cm)30.3
  • 紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機 YAMAZEN(山善)

    紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。 紙パック不要のサイクロン方式。 隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。 付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
    用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。電源タイプコード式集塵方式サイクロン式集塵容量(L)0.5質量(kg)1.6付属品隙間ノズル、フロアノズル、スティック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240吸込仕事率(W)40
  • 2WAY サイクロン式スティッククリーナー YAMAZEN(山善)

    2WAY サイクロン式スティッククリーナー

    YAMAZEN(山善)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
    用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY電源タイプコード式集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.5質量(kg)1.45付属品フロアノズル、隙間ノズル、延長管質量(g)1450電源AC100V(50/60Hz)定格電力(W)600吸込仕事率(W)100電源コード(m)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×21.5×105寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24×21.5×105集塵容量(mL)500
  • コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善)

    コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量

    YAMAZEN(山善)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。
    用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活電源タイプコードレス集塵方式サイクロン式集塵容量(L)0.3質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500連続使用時間(分)(強)約11、(標準)約30充電時間(時間)2.5付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンドホワイト出力充電アダプタ:DC18V 0.7A入力充電アダプタ:AC100V-240V 50/60Hz吸込仕事率(W)最大60保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64ヘッド仕様パワーヘッド
  • ハンディクリーナー 電池式 YAMAZEN(山善)

    ハンディクリーナー 電池式

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    手元に置いて便利に使えるコンパクトなハンディクリーナー。軽くて持ちやすいため車のお掃除に最適。コードレスタイプなので持ち運びも簡単。
    用途車の清掃に便利。ハンディ掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。電源単三アルカリ乾電池×4本(乾電池別売)集塵方式ダストケース式(フィルター集塵式)ダストボックス容量(mL)0.15質量(g)290連続使用時間(分)約35(アルカリ乾電池使用時)付属品隙間ノズル幅(mm)85ホワイト高さ(mm)110奥行(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×200×110使用電池単3形乾電池×4本(別売)アズワン品番64-3284-30
  • 2WAYスティック&ハンディクリーナー YAMAZEN(山善)

    2WAYスティック&ハンディクリーナー

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    スティックタイプとハンディタイプで使い分けられる2WAY掃除機。ごみ捨てはダストケースを外して捨てるだけ。コンセントにつないですぐに使えるコード式。収納スペースに困らないスリムな本体。
    用途掃除機として。サイクロン スティック ハンディ 2WAY付属品すきまノズル、フロアノズル、スティック質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)4吸込仕事率(W)70集塵容量(L)0.5保証期間1年集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10.5×48電源タイプコード式
  • ウェット&ドライ コードレス ハンディクリーナー (吸水ノズル&ブラシノズル&隙間ノズル付) YAMAZEN(山善)

    ウェット&ドライ コードレス ハンディクリーナー (吸水ノズル&ブラシノズル&隙間ノズル付)

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    紙パック不要のダストパック方式。乾湿両用。テーブルの上や車の中の掃除に便利な3つのノズル付き。
    用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。集塵方式ダストパック方式集塵容量(L)約0.35(吸水量:0.15)質量(kg)0.9連続使用時間(分)15充電時間(時間)約8付属品隙間ノズルセット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター幅(mm)400レッド高さ(mm)110奥行(mm)100電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.7電源コード(m)1.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110保証期間お買い上げ日より1年
  • コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量 YAMAZEN(山善)

    コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量

    YAMAZEN(山善)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    コードレス×自走パワーブラシ ゴミ捨てもワンタッチで楽々!クリーナー スタンド付き
    用途お部屋の掃除に。吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド質量(kg)(スティック時)1、(ハンディ時)0.7、(スタンド)1.5吸込仕事率(W)最大63集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)(強)10、(標準)30バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2000バッテリー電圧(V)14.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)21.2×20.5×101、(ハンディ時)8×13×44、(スタンド)23×25×64充電時間(時間)3入出力【充電アダプタ】(入力)AC100V-240V(50-60Hz)、(出力)DC18V 0.7A
  • 山善 紙パック式クリーナー用 純正 紙パック 10枚入 ZKSP-L600 / EKSP-SL600 対応 交換用 YAMAZEN(山善)

    山善 紙パック式クリーナー用 純正 紙パック 10枚入 ZKSP-L600 / EKSP-SL600 対応 交換用

    YAMAZEN(山善)
    1,098税込1,208
    1袋(10枚)
    当日出荷
    山善製 [ZKSP-L600] [EKSP-SL600] 型クリーナー用使い捨て紙パック
    用途[ZKSP-L600] [EKSP-SL600]用紙パック。紙パック式掃除機の紙パック交換、予備に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.7×7.3×13
  • 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善)

    掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下

    YAMAZEN(山善)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    超軽量980g コードレス×自走パワーブラシ 軽いけどパワフルなクリーナー。吸引力が持続するサイクロン式。ノズル着脱でスティックとハンディの2通りの使い方。ヘッドが前後90度、左右180度に回転するように従来品から新開発。手の届きにくい隙間もらくらくお掃除できます。ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。【仕様】。◇充電アダプタ:(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A。◇充電時間:約2.5時間。◇連続仕様時間:(強)約11分、(標準)約30分。◇リチウムイオン電池:14.8V 2000mAh。◇集じん容量:0.3L。◇吸引仕事率:最大45W
    用途事務所やオフィスの掃除に。吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY 紙パック不要
  • ZSC-L960用充電アダプター YAMAZEN(山善)

    ZSC-L960用充電アダプター

    YAMAZEN(山善)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コードレス 2WAYスティッククリーナーZSC-L960用充電アダプター
    適合ZSC-L960
掃除機