絞り込み
ブランド
  • アズマ[家電]
  • ケルヒャー(115)
  • エスコ(56)
  • エコバックスジャパン(55)
  • アイリスオーヤマ(47)
  • スイデン(38)
  • ツインバード(37)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • YAMAZEN(山善)(18)
  • 日立(17)
  • 東芝(16)
  • 三菱電機(14)
  • Shark(シャーク)[家電](14)
  • DJI(13)
  • 山崎実業(11)
  • 大一産業(10)
  • siroca(10)
  • ダイソン(9)
  • オーム電機(7)
  • ベルソス(7)
最大吸込仕事率(W)
  • 50~99(1)
質量(kg)
  • 1.1(1)
  • 1.9(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FoReRo 防水型パワフル回転ブラシ コードレス USB-C充電式 ブラシ2種付属 アズマ[家電]

    FoReRo 防水型パワフル回転ブラシ コードレス USB-C充電式 ブラシ2種付属

    アズマ[家電]
    ¥12,890税込¥14,179
    1個
    15日以内出荷
    「横回転式」とは違う掻き出し性能にこだわった「縦回転型」の電動ブラシ。コードレスとパワーの両立、さらに防水仕様となって、お掃除場所を選びません。Low&Highの2段階のパワー調節とソフトとハードの異なる2種類ブラシを付属。電源ボタンのみで3WAYの回転方式をシームレスに実現
    付属品充電用USBケーブル(Type-C)、充電用USB変換アダプタ、ブラシヘッド(ハード、ソフト)、取り外し工具、ヘッドガード、延長スティック(上/下)、取扱説明書質量(kg)1.1(ブラシヘッド含む)定格電圧DC5V 2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×103×1105(ブラシヘッド含む)連続使用可能時間Highモード 約24分/Lowモード 約40分運転音(dB)約≦78充電時間(時間)約3ヘッド仕様回転ブラシ
  • エアベースクリーナー アズマ[家電]

    エアベースクリーナー

    アズマ[家電]
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    5日以内出荷
    お掃除後の後片付けまで自動化♪清潔な状態を保ちながらも吸引力キープが叶うコードレス掃除機です。空間に自然と溶け込むカラーとデザインでリビングに立てかけ見せる収納、いつでも手間なく使える快適さを実現。掃除終了後に本体を専用ベースにセットするだけでダストカップ内部のゴミをダストパックへ自動排出。ゴミ捨ての頻度を月1程度に減らせます。フィルター内部のホコリを自動で除去することで、吸引力は常にベストコンディション。
    付属品電動パック、エアベース本体、延長パイプ、床用ノズル、ソファ用ノズル、2in1ノズル、すき間ノズル、ノズルホルダー、ボールベース、ACアダプター、ダストパック×4、取扱説明書、保証書仕様自動ゴミ排出時間:約9秒質量(kg)約1.9(スティック時)電源専用ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz/出力:DC18V 500mA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×1223(スティック時)吸込仕事率(W)80電池寿命約500回(使用環境により異なる)充電時間(時間)約5(連続使用約13分(強モード時))充電池タイプリチウムイオン電池14.8V 2500mAh集じん量(L)有効:1.8
掃除機