3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10253 コードレス水中専用掃除機 プールクリーナー・ミニ ZPC-9015 蔵王産業 動画あり
業界初の水中専用の小型コードレス掃除機が新登場。水中/底面のゴミを吸い込み、専用のフィルターに回収。ネット/網のように取りこぼしもありません。(※水深40cm以上の水中のみ使用可能)。わずか2.4kgの軽量設計、ヘッド360°回転可能で、取り回しが簡単。6時間のフル充電で最大90分間使用可能。1台で砂/藻/落ち葉/小石など最大3.75L分のゴミを回収。フィルターは2種類(標準/マイクロ各1個)を付属。※直径50ミクロン未満のゴミは回収できません。プールやお風呂などでの嘔吐物 / 吐しゃ物の処理にも使えます。伸縮延長ポールも取付可能で、プールに入らず清掃が可能。
付属品延長ポール:1.4~3.6m 幅(mm)300 高さ(mm)750 奥行(mm)190 容量(L)フィルター容積:3.5 充電時間(時間)5~6 バッテリー容量(mAh)5000 関連資料(1.03MB) 運転時間(分)最長90
1台
92,980 税込102,278
3日以内出荷

高効率、高出力のカーボンブラシレスバキュームモーターを採用しホコリやゴミをパワフルに吸引します。ドライカーボンパイプ採用の計量設計で長時間の作業や持ち運びも楽々できます。紙バッグ不要のサイクロン式大容量ダストカップでゴミ捨てやお手入れも簡単です。
幅(mm)224 ブルー 高さ(mm)1058 種類スティックバキュームクリーナー 奥行(mm)227 吸込仕事率(W)フルパワー:123/パワー:60/ノーマル:27/エコ:21 集塵容量(L)0.5 集塵方式サイクロン
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

リチウムイオンバッテリー式業務用スティック型サイクロンバキュームクリーナー。高効率、高出力のブラシレスバキュームモーター採用。4つの運転モード搭載。人間工学に基づいた設計です。紙バッグ不要のサイクロン式です。清潔に使える抗菌ハンドル採用。
用途清掃作業に。 セット内容吸込口、スグトルブラシ、すき間ノズル 材質樹脂 質量(kg)約1.4 電源充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約224×975×235 集塵容量(L)0.3 バッテリーリチウムイオンバッテリー(DC25.5V2500mAh) 充電時間約100分 集塵方式遠心分離サイクロン高性能プリーツフィルター付 関連資料(0.35MB) 運転時間満充電時:約20分(パワーモード時)、約49分(エコモード時)
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷