業界初の水中専用の小型コードレス掃除機が新登場。水中/底面のゴミを吸い込み、専用のフィルターに回収。ネット/網のように取りこぼしもありません。(※水深40cm以上の水中のみ使用可能)。わずか2.4kgの軽量設計、ヘッド360°回転可能で、取り回しが簡単。6時間のフル充電で最大90分間使用可能。1台で砂/藻/落ち葉/小石など最大3.75L分のゴミを回収。フィルターは2種類(標準/マイクロ各1個)を付属。※直径50ミクロン未満のゴミは回収できません。プールやお風呂などでの嘔吐物 / 吐しゃ物の処理にも使えます。伸縮延長ポールも取付可能で、プールに入らず清掃が可能。
付属品延長ポール:1.4~3.6m
幅(mm)300
高さ(mm)750
奥行(mm)190
容量(L)フィルター容積:3.5
充電時間(時間)5~6
バッテリー容量(mAh)5000
関連資料(1.03MB)
運転時間(分)最長90
1台
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。