紙パック式のクリーナー。ゴミがたまったら紙パックをポイっと捨てるだけ。手を汚さず簡単にゴミ捨てができます。たまった汚いゴミ、虫の死骸などを目にすることもないので安心♪。紙パックは市販の各社共通タイプが使用できます。手元スイッチは強・中・弱・切の操作が可能。スタンド収納ができるので使わないときは場所を取らずコンパクトにしまっておけます。
用途ゴミ捨てが簡単な紙パック式の掃除機です。収納時はコンパクトになるのでご家庭や事務所のお掃除に。紙パックは各社共通タイプに対応しているので市販品をお買い求めください。
付属品床用吸込口、伸縮パイプ、ホース、すき間用吸込口、紙パック1枚(本体に装着)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)4.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000~280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×242×222
吸込仕事率(W)300
集塵容量(L)1.4
電源コード(m)5
運転音(dB)69~55
紙パック不要なため経済的なサイクロンクリーナー。
お掃除する場所に合わせてスティック、ハンディにできます。
軽量ボディと相まってラクラクお掃除。
本体重量が約1.2kgと軽量でコードも約4mと長いので家庭はもちろんオフィスや店舗などでもご使用いただけます。
ゴミはダストカップ下から簡単にゴミ捨てできるうえ、ダストカップは洗うこともできるので衛生的です。
スティックタイプ、ハンディタイプと用途に合わせてお使いいただける軽量ボディのサイクロン掃除機。ちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。
用途オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下
吸込仕事率(W)70
集塵方式サイクロン式
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)11×29×20
質量(kg)1.2
電源(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)4
ダストボックス容量(L)0.5
消費電力(W)350
運転音(dB)75
セット内容本体、伸縮パイプ、フロアノズル、すき間ノズル(ブラシ)、取扱説明書(保証書)
1台
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。