絞り込み
ブランド
- ANABAS
- ケルヒャー(115)
- エスコ(84)
- アイリスオーヤマ(60)
- エコバックスジャパン(55)
- スイデン(39)
- ツインバード(38)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 日立(18)
- YAMAZEN(山善)(18)
- Shark(シャーク)[家電](17)
- 東芝(16)
- 三菱電機(14)
- DJI(13)
- 山崎実業(11)
- 大一産業(10)
- siroca(10)
- ダイソン(9)
- オーム電機(7)
- CCP(7)
- ブランドをもっと見る
最大吸込仕事率(W)
- 50~99(1)
コード長さ
- 3.0m~4.9m(1)
集塵容量
- 0.9(1)
質量(kg)
- 1.5(1)
特価

ロボクリーナーmini
ANABAS¥16,980税込¥18,6781台当日出荷お手軽自動お掃除ロボット。ボタン1つでスタート/ストップを指示。さらにリモコン付きで便利。付属のフロアーモップを底面に取り付けることで、フローリングの拭き掃除も同時にお掃除できる。段差検知センサー搭載。ダストケースは水洗い可能。用途お部屋のお掃除に。コードレス掃除機/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/センサー付き/お掃除ロボット/ロボット掃除機/ロボットクリーナー/掃除機/クリーナー/拭き掃除/落下防止/薄型/小型/簡単/シンプル付属品ACアダプター、フロアーモップ、フロアーモップホルダー、集塵フィルター、サイドブラシ左右(L/R)、リモコン、取扱説明書質量(kg)1.8色ホワイトバッテリーニッケル水素充電池 Ni-MH 14.4V 800mAh充電時間(時間)約4~5直径×高さ(cm)29×7.6(サイドブラシ含まず)稼働時間(分)最大約60
2WAYサイクロンクリーナー スティック&ハンディ
ANABAS(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷2WAYサイクロンクリーナー。軽量でパワフル、紙パック不要。用途掃除機、スティッククリーナー、スティック掃除機、サイクロンクリーナー、サイクロン掃除機、ハンディークリーナー、ハンディー掃除機、ハンディクリーナー、ハンディ掃除機として。セット内容すき間ノズル質量(kg)1.5色レッド電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)4.8吸込仕事率(W)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×143×1067保証期間お買い上げ日より1年集塵方式サイクロン式集塵容量(mL)900