掃除機 :「ACアダプタ 24V」の検索結果
3種類のオートモードでらくらく操作が可能です。
用途マイクロファイバークロスが窓に吸い付きながら回り自動でお掃除をします
仕様●作動/移動用モーター:2個●吸引用モーター1個:2000Pa
付属品リモコン×1個、電源アダプター×1個、電源延長コード(4m)×1本、落下防止ロープ(4m)×1本、交換用クリーニングリング×2個、交換用マイクロファイバークロス×12枚
質量(kg)0.97
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)80
出力ACアダプター:DC24V 4A
入力ACアダプター:AC100~240V
バッテリー(内蔵)リチウムポリマーバッテリー 600mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×130
主材質ABS樹脂
電源アダプタDCジャック側コード2m コンセントコード1m
1台
¥39,880
税込¥43,868
3日以内出荷
掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。