掃除機 :「集塵」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.98kgの超軽量でラクにお掃除ができる。ハンディタイプだとわずか0.6kg。 フロアブラシには強力にゴミを絡め取る回転ブラシを新搭載。お掃除しづらいじゅうたんや畳などのゴミも、よりしっかりと吸い取ることができる。 スティック掃除機としても、ハンディ掃除機としても使える2way仕様。 自由な可動域で狭い場所のお掃除も思い通り。 床とほぼ水平になるまで本体を倒してもヘッドが浮かないため、ベッドやソファーの下などの狭い場所も、すみずみまできれいにお掃除できます。 ダストカップ、フィルターケース、回転ブラシは 簡単に取り外せるだけでなく、水洗いもOK。 紙パックを使用していないからエコで経済的。
セット内容充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ 質量(kg)0.9(本体/延長パイプ/フロアヘッドの合計) 消費電力(W)150 コード長さ(m)1.5 集塵方式ダストカップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×8×42、(組立時)22×15×105.5 吸引力(W)60
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

スティックにもハンディにもなる、便利な2WAY フロア掃除ならスティッククリーナー、すきま掃除や食べこぼしにはハンディクリーナーとして、1台で手軽に使い分けることができます。 スイスイ使いやすい、軽量1.8kg 本体の重さはわずか1.8kg。女性でも使いやすく、持ち運びもらくらく。 毎日使いたくなる掃除機です。 自立式だから置いておける 本体だけで自立するので、お部屋の隅やクローゼットの狭いすき間の中でもすっきり置いておけるので、使いたい時にすぐに使えて便利です。
セット内容フロアブラシ、スティック、取扱説明書(保証書) 質量(kg)1.8 消費電力(W)600 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.3×48.4×11.3、(スティック・フロアブラシ装着時)25.1×15.0×111.5 吸引力(W)100 集じん量(L)0.5
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

0.98kgの超軽量で、驚くほどパワフルな吸引力。家中どこでもラクにお掃除。
セット内容本体、スティックスタンド、充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約0.6 (本体)、約0.98 (本体・延長パイプ・フロアブラシの合計) 消費電力(W)(充電アダプター)本体充電時:約10 、本体を外した状態:約0.1 電源(充電アダプター)入力:交流100-240 V・50/60 Hz共用、出力:直流13.5 V・0.65 A コード長さ(m)(充電アダプター)約2.0 運転音(dB)約75 充電時間(時間)約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7 × 8 × 42 、組み立て時:21 × 15 × 105.5 (本体+延長パイプ+フロアブラシ)、収納時:23.3 × 20.3 × 111.3 (スティックスタンドに、本体、延長パイプ、フロアブラシを収納した場合) 運転時間(分)強:約10、標準:約25(満充電時) 集じん量(L)0.2
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

パワフルでなめらか、スネークヘッドで、すいすい吸いとる
集塵方式サイクロン式 集塵容量(L)0.35 充電時間(時間)約4 連続使用時間(分)強:15、弱25(フル充電時) 質量(kg)【本体】1.3、【本体・延長パイプ・フロアブラシ・隙間ノズル・ブラシ付きノズル・充電スタンドの合計※充電アダプターを除く】2.6 商品タイプ本体+バッテリー セット内容本体、充電スタンド、充電アダプター、隙間ノズル、ブラシ付きノズル、保護キャップ、取扱説明書(保証書) シャンパンシルバー 電源(V)【入力】AC100(50/60Hz)、【出力】DC23/0.6A 消費電力(W)本体充電時:14、本体をはずした状態:0.5 コード長さ(m)1.5 バッテリーリチウムイオン電池 運転音(dB)73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】9.3×34×21.2、【組立時】22.7×21.1×105.5、【収納時】39.6×22.7×78 バッテリー容量(mAh)2500
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

おすすめ人気ランキング