掃除機 :「集塵」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WX030L.2 充電式ハンディクリーナー WORX 動画あり
家庭・作業場・自動車内の清掃などに
付属品本体×1、ツル口ノズル×1、ブラシ×1、変換アダプター×1、充電器×1、バッテリーパック2.0Ah×1、取扱説明書 定格電圧(V)DC18 本体質量(kg)約1.8(バッテリー含む) 吸込仕事率(W)約30 連続使用時間(分)(2.0Ahバッテリー使用時)低速:約20、高速:約10 ダストコンテナ容量(L)約0.2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

0.98kgの超軽量で、驚くほどパワフルな吸引力。家中どこでもラクにお掃除。
セット内容本体、スティックスタンド、充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約0.6 (本体)、約0.98 (本体・延長パイプ・フロアブラシの合計) 消費電力(W)(充電アダプター)本体充電時:約10 、本体を外した状態:約0.1 電源(充電アダプター)入力:交流100-240 V・50/60 Hz共用、出力:直流13.5 V・0.65 A コード長さ(m)(充電アダプター)約2.0 運転音(dB)約75 充電時間(時間)約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7 × 8 × 42 、組み立て時:21 × 15 × 105.5 (本体+延長パイプ+フロアブラシ)、収納時:23.3 × 20.3 × 111.3 (スティックスタンドに、本体、延長パイプ、フロアブラシを収納した場合) 運転時間(分)強:約10、標準:約25(満充電時) 集じん量(L)0.2
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

プラスマイナスゼロコードレスクリーナー
コンパクトながらも吸引仕事率27Wのハイパワータイプです。一人暮らしやスモールスペースのお掃除にぴったりな、エントリーユーザー向けモデルです。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。iF デザイン賞2024を受賞。
仕様吸引仕事率:ハイパワー時27W 付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/シリコンノズル/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/ストラップ/取扱説明書[保証書付](1) 材質本体:ABS 質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:約1、ハンディユニット:約0.6 電源(V)AC100 50/60Hz スイッチどのモードからも長押しで停止可能 コード長さ(m)約1.8 最大外形寸法(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:約H875×W200×D101、ハンディユニット:約H313×W70×D101 連続使用時間(分)(フル充電時)ハイパワー約12、強約15、標準約20 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3.5時間 ダストボックス容量(L)約0.2
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング