二層式洗濯機 :「二 層 式 洗濯 機 自動」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス脱水槽でいつも清潔。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切り替えしやすい新型つまみ。 衣類のからみを抑える水流方式。 終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1) 材質(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス 質量(kg)25.5 タイプ標準、ソフト 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×438×920 対応(防水パン)幅640×奥行350(mm) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)(排水)0.6(側面から出た長さ) 使用時間(分)(標準洗濯)16(脱水)6 機能毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚) 排水左右2方向 定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)230/280(脱水)100/140 運転音(洗濯)43/46(脱水)47/51 標準使用水量(L)高43、中36、低30 洗濯容量(kg)5.5 脱水容量(kg)5
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Haier(ハイアール)8.0kg二槽式洗濯機
大容量8kgなので一度に洗える。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切替しやすい操作パネル採用。 スパイラルパルセータ採用により洗浄力アップ。 終了ブザー付。
仕様毛布洗い可能(4kgまで)、真下排水可能、選択可能枚数(Yシャツ)28枚 付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーヴ(1) 材質(洗濯槽・脱水槽)プラスチック 質量(kg)23.5 ホワイト 種類二槽式洗濯機 寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合防水パン)715×350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×465×995 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)排水0.85(側面から出た長さ) 電源電圧(V)単相100(50/60Hz) 運転音(dB)洗濯時43/46、脱水時48/53 排水左右2方向 モード標準、ソフト 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時260/320、脱水時120/150 運転時間(分)洗濯:16(標準)、脱水:6(標準) 洗濯/脱水容量(kg)8.0/5.0 水量(L)76/70/63/57/50/43
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷