二層式洗濯機 :「2層式洗濯機」の検索結果
ステンレス脱水槽でいつも清潔。
大きい文字で見やすい操作パネル。
切り替えしやすい新型つまみ。
衣類のからみを抑える水流方式。
終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1)
材質(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス
質量(kg)25.5
タイプ標準、ソフト
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×438×920
対応(防水パン)幅640×奥行350(mm)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(排水)0.6(側面から出た長さ)
使用時間(分)(標準洗濯)16(脱水)6
機能毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚)
排水左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)230/280(脱水)100/140
運転音(洗濯)43/46(脱水)47/51
標準使用水量(L)高43、中36、低30
洗濯容量(kg)5.5
脱水容量(kg)5
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
大容量8kgなので一度に洗える。
大きい文字で見やすい操作パネル。
切替しやすい操作パネル採用。
スパイラルパルセータ採用により洗浄力アップ。
終了ブザー付。
仕様毛布洗い可能(4kgまで)、真下排水可能、選択可能枚数(Yシャツ)28枚
付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーヴ(1)
材質(洗濯槽・脱水槽)プラスチック
質量(kg)23.5
色ホワイト
種類二槽式洗濯機
寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合防水パン)715×350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×465×995
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)排水0.85(側面から出た長さ)
電源電圧(V)単相100(50/60Hz)
運転音(dB)洗濯時43/46、脱水時48/53
排水左右2方向
モード標準、ソフト
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時260/320、脱水時120/150
運転時間(分)洗濯:16(標準)、脱水:6(標準)
洗濯/脱水容量(kg)8.0/5.0
水量(L)76/70/63/57/50/43
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
『洗濯機/洗濯乾燥機』には他にこんなカテゴリがあります
- 縦型洗濯機
- ドラム式洗濯機
- 二層式洗濯機
- ハンディ/小型洗濯機
- 衣類乾燥機
- 糸くずフィルター
- 洗濯機/洗濯乾燥機関連品
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。