縦型洗濯機 :「小型脱水機」の検索結果
強力な洗浄力で、まとめて洗える全自動洗濯機。【美しいデザイン】シンプルでスタイリッシュなデザインで、どんなインテリアにもフィット。ガラストップで清潔性と耐久性も兼ねそろえています。【立体シャワー水流】水を滝のように勢いよく落下させる2本のタテ水流と、洗濯機の回転によるヨコ水流の組み合わせで、立体的な水流を生み出し、低い水位でも衣類をしっかり洗います。【独自形状パルセーター】独自形状のパルセーター(回転翼)で槽内に渦巻のような水流を起こし衣類を舞い上げ、絡まりを抑えしっかり洗浄します。【ステンレス槽】洗濯槽の内側は、ダイヤモンド形状のステンレス槽と槽内2箇所を洗濯板形状にすることで洗浄力をアップ。様々なタイプの汚れを効果的に落とします。さらに、洗濯槽洗浄と槽乾燥機能の搭載により、洗濯機を清潔に保ちます。【低騒音インバーター制御】洗濯物の量に応じて洗濯機のモーターの働きを自動で調整して電力の消費を抑えます。また振動も少なく低騒音なので早朝や夜間の洗濯も安心です。【コンパクト設計】ボディ幅約530mm。狭い設置場所でもすっきり収まる、横幅を抑えたコンパクト設計。【簡単な予約機能】洗濯終了時間を予約可能(1時間単位・最大24時間)。生活スタイルに合わせて洗濯を完了でき、毎日の洗濯を楽にする便利機能です。
用途1~2人暮らしに。シンプル機能をお探しの方におすすめ。小型洗濯機/洗濯/脱水/すすぎ/引っ越し/部屋干し/毛布/キレイ/きれい/コンパクト/縦型/シンプル/新生活/入学/単身/単身赴任/異動
多彩な機能を搭載。日々の洗濯をもっと快適に。立体シャワー水流。新形状のパルセーター。槽洗浄、槽乾燥機能搭載。ふたロック付。チャイルドロック付
用途衣類や寝具等の洗濯に。ハイセンスジャパン Hisense 洗濯機 6kg 小型 全自動洗濯機 縦型洗濯機 脱水 8コース搭載 洗浄力
適合設置可能防水板奥行内寸498mm以上
質量(kg)29
種類縦型
消費電力(W)(50/60Hz)365/415
運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約48
排水左右/後/真下
消費電力量(Wh)100/106
運転時間(分)最短洗濯時間約14
洗濯/脱水容量(kg)6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)54×52×91
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
銀イオン(Ag+)抗菌機能付き サイズと容量のバランスがとれた洗濯機。銀イオン(Ag+)抗菌機能搭載。立体シャワー水流。新形状のパルセーター。槽洗浄、槽乾燥機能搭載。低騒音インバーター制御。ふたロック付。チャイルドロック付
用途衣類や寝具等の洗濯に。ハイセンスジャパン Hisense 洗濯機 8kg 小型 全自動洗濯機 縦型洗濯機 脱水 8コース搭載 コンパクト 銀イオン (Ag+) 抗菌
適合設置可能防水板奥行内寸530mm以上
質量(kg)34
種類縦型
消費電力(W)(50/60Hz)365/365
運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約39
排水左右/後/真下
消費電力量(Wh)68
運転時間(分)最短洗濯時間約12
洗濯/脱水容量(kg)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)57×56×99
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
洗濯容量7kgで、ボディ幅50cmのコンパクトサイズを実現。立体シャワー水流。新形状のパルセーター。槽洗浄、槽乾燥機能搭載。ふたロック付。チャイルドロック付
用途衣類や寝具等の洗濯に。ハイセンスジャパン Hisense 洗濯機 7kg 小型 全自動洗濯機 縦型洗濯機 脱水 8コース搭載 コンパクト ボディ幅 50cm 大容量
適合設置可能防水板奥行内寸498mm以上
質量(kg)29
種類縦型
消費電力(W)(50/60Hz)370/420
運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約48
排水左右/後/真下
消費電力量(Wh)102/108
運転時間(分)最短洗濯時間約14
洗濯/脱水容量(kg)7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)54×52×91
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
シンプルデザインに、スマートな機能。洗剤自動投入とリモート操作で、快適な洗濯を。洗濯洗剤は450ml、柔軟剤は550mlまで1度に入れられ、残量も見やすい。各タンクは取り外して洗えるのでお手入れも簡単。スマホアプリからの操作や投入の設定ができます。自動槽洗浄をセットしておけば、洗濯のたびに槽洗浄するので、汚れや洗剤カスの蓄積を防ぎ、洗濯槽を清潔に保ちます。残り時間表示、槽乾燥、槽洗浄機能、チャイルドロック搭載、APP対応。
用途小型洗濯機/洗濯機/洗濯/家電/おすすめ/部屋干し/毛布/シンプル/新生活/入学/単身/単身赴任/異動/引越し/縦型/洗剤自動投入/スマホで操作/自動槽洗浄/脱水/すすぎ/毛布/キレイ/きれい/コンパクト/シンプル/おしゃれ/ステンレス槽/槽洗浄/槽乾燥
質量(kg)35
色ホワイト/シャンパンゴールド
種類タテ型洗濯機
電源(V)AC100(50/60Hz)
容量(kg)ドライ:1.5/風乾燥:2
内寸奥行(mm)設置可能防水板:540以上
消費電力(W)(50/60Hz)365
時間最短洗濯:約15分
運転音(dB)(洗い/脱水)約38/43
保証期間1年
水位表示54~20L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.5×58.5×103
タイマー予約:1~24時間(1時間単位)
標準使用水量(L)約100
洗濯/脱水容量(kg)8
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
『洗濯機/洗濯乾燥機』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。