縦型洗濯機 :「洗濯機 縦型」の検索結果
Wi-Fi機能搭載でアプリ対応。シンプルで使いやすい洗濯機。【子育て中の家族や、まとめ洗いの多い共稼ぎの夫婦にちょうど良い】コンパクトなボディで10kgの大容量。Wi-Fi機能搭載でスマホアプリ対応。洗濯コースに3つの機能をプラスできる。シンプルで使いやすい全自動洗濯機。【立体シャワー水流】水を滝のように勢いよく落下させる2本のタテ水流と、洗濯機の回転によるヨコ水流の組み合わせで、立体的な水流を生み出し、低い水位でも衣類をしっかり洗います。【独自形状パルセーター】独自形状のパルセーター(回転翼)で槽内に渦巻のような水流を起こし衣類を舞い上げ、絡まりを抑えしっかり洗浄します。【ステンレス槽】洗濯槽の内側は、ダイヤモンド形状のステンレス槽と槽内2箇所を洗濯板形状にすることで洗浄力をアップ。様々なタイプの汚れを効果的に落とします。さらに、洗濯槽洗浄と槽乾燥機能の搭載により、洗濯機を清潔に保ちます。【Wi-Fi機能搭載により、スマートフォンアプリで洗濯をサポート】コース設定/予約変更/時間確認/お知らせ。【全洗濯コースに3種類の機能を自由に組み合わせられる「+機能」】ほぐし:脱水の最後にパルセーターをゆっくり動かして、洗濯槽内の衣類を絡みほぐして取り出しやすくなります。/香り付:最終すすぎ時に、つけ置き工程を行うことで、柔軟剤の香りや効果を衣類全体にしっかりいきわたらせます。/つけおき:洗剤液を衣類全体に浸透させて汚れをしっかり浮かしてから洗濯します。【ガラストップ】スタイリッシュな天板のガラストップは美しいだけではなく、サッと拭くだけで楽にお手入れできます。【コンパクト設計】布団や毛布などの大物洗いも可能な大容量でありながら、本体ボディ幅555mmのコンパクト設計で狭い設置場所でもすっきり収まります。【ローダウン設計】大きな表示と分かりやすい操作パネル。洗濯物を楽な姿勢で取り出せる前面高さ880mmのローダウン設計。【低騒音インバーター制御】洗濯物の量に応じて洗濯機のモーターの働きを自動で調整して電力の消費を抑えます。また振動も少なく低騒音なので早朝や夜間の洗濯も安心です。
用途1人暮らし~家族での利用に。シンプル機能をお探しの方におすすめ。APP/洗濯/脱水/すすぎ/引っ越し/部屋干し/毛布/キレイ/きれい/コンパクト/縦型/シンプル/新生活/入学/単身/単身赴任/異動
多彩な機能を搭載。日々の洗濯をもっと快適に。立体シャワー水流。新形状のパルセーター。槽洗浄、槽乾燥機能搭載。ふたロック付。チャイルドロック付
用途衣類や寝具等の洗濯に。ハイセンスジャパン Hisense 洗濯機 6kg 小型 全自動洗濯機 縦型洗濯機 脱水 8コース搭載 洗浄力
適合設置可能防水板奥行内寸498mm以上
質量(kg)29
種類縦型
消費電力(W)(50/60Hz)365/415
運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約48
排水左右/後/真下
消費電力量(Wh)100/106
運転時間(分)最短洗濯時間約14
洗濯/脱水容量(kg)6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)54×52×91
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
銀イオン(Ag+)抗菌機能搭載。立体シャワー水流。新形状のパルセーター。槽洗浄、槽乾燥機能搭載。低騒音インバーター制御。風呂水ポンプ付属。チャイルドロック付
用途衣類やタオル等のお洗濯に。静音 省エネ 抗菌 洗濯 洗浄力 ステンレス槽 コンパクト 洗濯機 7.5kg 縦型 ガラストップ
仕様最短洗濯時間:約12分
質量(kg)34
種類タテ型
内寸奥行(mm)設置可能防水板:530以上
消費電力(W)(50/60Hz)360/360
排水方式左右/後/真下
運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×56×99
消費電力量(Wh)最大:65
標準使用水量(L)約97
洗濯/脱水容量(kg)7.5
水量(L)55~20
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
銀イオン(Ag+)抗菌機能付き サイズと容量のバランスがとれた洗濯機。銀イオン(Ag+)抗菌機能搭載。立体シャワー水流。新形状のパルセーター。槽洗浄、槽乾燥機能搭載。低騒音インバーター制御。ふたロック付。チャイルドロック付
用途衣類や寝具等の洗濯に。ハイセンスジャパン Hisense 洗濯機 8kg 小型 全自動洗濯機 縦型洗濯機 脱水 8コース搭載 コンパクト 銀イオン (Ag+) 抗菌
適合設置可能防水板奥行内寸530mm以上
質量(kg)34
種類縦型
消費電力(W)(50/60Hz)365/365
運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約39
排水左右/後/真下
消費電力量(Wh)68
運転時間(分)最短洗濯時間約12
洗濯/脱水容量(kg)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)57×56×99
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
洗濯容量7kgで、ボディ幅50cmのコンパクトサイズを実現。立体シャワー水流。新形状のパルセーター。槽洗浄、槽乾燥機能搭載。ふたロック付。チャイルドロック付
用途衣類や寝具等の洗濯に。ハイセンスジャパン Hisense 洗濯機 7kg 小型 全自動洗濯機 縦型洗濯機 脱水 8コース搭載 コンパクト ボディ幅 50cm 大容量
適合設置可能防水板奥行内寸498mm以上
質量(kg)29
種類縦型
消費電力(W)(50/60Hz)370/420
運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約48
排水左右/後/真下
消費電力量(Wh)102/108
運転時間(分)最短洗濯時間約14
洗濯/脱水容量(kg)7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)54×52×91
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
最短10分で洗濯できる縦型全自動洗濯機。残り時間表示。槽洗浄/槽乾燥機能搭載。チャイルドロック搭載
用途衣類や寝具等の洗濯に。全自動洗濯機 洗濯機 5.5kg 洗濯 脱水 ステンレス槽 槽洗浄 予約タイマー 槽乾燥 ハイセンス Hisense
仕様標準水位:50~16L
質量(kg)28.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
容量(kg)ドライ:1、洗濯/脱水:5.5、風乾燥:2
内寸奥行(mm)設置可能防水板:498以上
消費電力(W)(50/60Hz)360/410
時間洗濯:標準コース/約35分、最短洗濯時間/約10分
運転音(dB)洗い/脱水:約41/約47
保証期間メーカー:1年間
排水方向:左右・後・真下
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)54×54×88
タイマー予約タイマー:1~24時間
標準使用水量(L)約98
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
シンプルなデザインに、スマートな機能。洗剤自動投入とリモート操作で、快適な洗濯を。【手間なく無駄なく洗濯が楽になる洗剤自動投入】洗濯物の量に応じて、最適な量の液体洗剤・柔軟剤を自動投入。毎回計量する手間がありません。洗剤の入れすぎがなく、経済的です。【たっぷり1本分入るタンク】液体洗剤は約450ml、柔軟剤は約550mlまで一度に入れることができます。目盛付きの窓があり、残量もひとめで確認できます。各タンクは取り外して洗えるので、お手入れも簡単です。【スマートフォンで、外出先でもリモート洗濯】外出先から予約・操作。洗い/すすぎ/脱水などの運転状況や洗濯終了までの残り時間の確認。終了やエラーの通知。お気に入り洗濯コース設定。自動投入設定。【いつも自動でお手入れ・自動槽洗浄で衛生的】自動槽洗浄をセットしておけば、洗濯のたびに槽洗浄するので、汚れや洗剤カスの蓄積を防ぎ、洗濯槽を清潔に保ちます。【立体シャワー水流】水を滝のように勢いよく落下させる2本のタテ水流と、洗濯機の回転によるヨコ水流の組み合わせで、立体的な水流を生み出し、低い水位でも衣類をしっかり洗います。【独自形状パルセーター】独自形状のパルセーター(回転翼)で槽内に渦巻のような水流を起こし衣類を舞い上げ、絡まりを抑えしっかり洗浄します。【ステンレス槽】洗濯槽の内側は、ダイヤモンド形状のステンレス槽と槽内2箇所を洗濯板形状にすることで洗浄力をアップ。様々なタイプの汚れを効果的に落とします。さらに、洗濯槽洗浄と槽乾燥機能の搭載により、洗濯機を清潔に保ちます。【ガラストップ】スタイリッシュな天板のガラストップは美しいだけではなく、サッと拭くだけで楽にお手入れできます。【コンパクト設計】布団や毛布などの大物洗いも可能な大容量でありながら、本体ボディ幅555mmのコンパクト設計で狭い設置場所でもすっきり収まります。【ローダウン設計】大きな表示と分かりやすい操作パネル。洗濯物を楽な姿勢で取り出せる前面高さ880mmのローダウン設計。【低騒音インバーター制御】洗濯物の量に応じて洗濯機のモーターの働きを自動で調整して電力の消費を抑えます。また振動も少なく低騒音なので早朝や夜間の洗濯も安心です。
用途1人暮らし~家族での利用に。シンプル機能をお探しの方におすすめ。APP/洗濯/脱水/すすぎ/引っ越し/部屋干し/毛布/キレイ/きれい/コンパクト/縦型/シンプル/新生活/入学/単身/単身赴任/異動
シンプルデザインに、スマートな機能。洗剤自動投入とリモート操作で、快適な洗濯を。洗濯洗剤は450ml、柔軟剤は550mlまで1度に入れられ、残量も見やすい。各タンクは取り外して洗えるのでお手入れも簡単。スマホアプリからの操作や投入の設定ができます。自動槽洗浄をセットしておけば、洗濯のたびに槽洗浄するので、汚れや洗剤カスの蓄積を防ぎ、洗濯槽を清潔に保ちます。残り時間表示、槽乾燥、槽洗浄機能、チャイルドロック搭載、APP対応。
用途小型洗濯機/洗濯機/洗濯/家電/おすすめ/部屋干し/毛布/シンプル/新生活/入学/単身/単身赴任/異動/引越し/縦型/洗剤自動投入/スマホで操作/自動槽洗浄/脱水/すすぎ/毛布/キレイ/きれい/コンパクト/シンプル/おしゃれ/ステンレス槽/槽洗浄/槽乾燥
質量(kg)35
色ホワイト/シャンパンゴールド
種類タテ型洗濯機
電源(V)AC100(50/60Hz)
容量(kg)ドライ:1.5/風乾燥:2
内寸奥行(mm)設置可能防水板:540以上
消費電力(W)(50/60Hz)365
時間最短洗濯:約15分
運転音(dB)(洗い/脱水)約38/43
保証期間1年
水位表示54~20L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.5×58.5×103
タイマー予約:1~24時間(1時間単位)
標準使用水量(L)約100
洗濯/脱水容量(kg)8
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
強力な洗浄力で、まとめて洗える全自動洗濯機。【美しいデザイン】シンプルでスタイリッシュなデザインで、どんなインテリアにもフィット。ガラストップで清潔性と耐久性も兼ねそろえています。【立体シャワー水流】水を滝のように勢いよく落下させる2本のタテ水流と、洗濯機の回転によるヨコ水流の組み合わせで、立体的な水流を生み出し、低い水位でも衣類をしっかり洗います。【独自形状パルセーター】独自形状のパルセーター(回転翼)で槽内に渦巻のような水流を起こし衣類を舞い上げ、絡まりを抑えしっかり洗浄します。【ステンレス槽】洗濯槽の内側は、ダイヤモンド形状のステンレス槽と槽内2箇所を洗濯板形状にすることで洗浄力をアップ。様々なタイプの汚れを効果的に落とします。さらに、洗濯槽洗浄と槽乾燥機能の搭載により、洗濯機を清潔に保ちます。【低騒音インバーター制御】洗濯物の量に応じて洗濯機のモーターの働きを自動で調整して電力の消費を抑えます。また振動も少なく低騒音なので早朝や夜間の洗濯も安心です。【コンパクト設計】ボディ幅約530mm。狭い設置場所でもすっきり収まる、横幅を抑えたコンパクト設計。【簡単な予約機能】洗濯終了時間を予約可能(1時間単位・最大24時間)。生活スタイルに合わせて洗濯を完了でき、毎日の洗濯を楽にする便利機能です。
用途1~2人暮らしに。シンプル機能をお探しの方におすすめ。小型洗濯機/洗濯/脱水/すすぎ/引っ越し/部屋干し/毛布/キレイ/きれい/コンパクト/縦型/シンプル/新生活/入学/単身/単身赴任/異動
『洗濯機/洗濯乾燥機』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。