縦型洗濯機 :「洗濯機 6kg」の検索結果
「容量(kg)」から絞り込む
7(1)
シャワー浸透洗浄と風脱水の全自動洗濯機「白い約束」7kgタイプ。風脱水:高速回転で洗濯物の水分を飛ばし、空気を取り込みながら化繊2kgを乾かします。便利な[部屋干し]設定:洗濯運転のあとに、そのまま空気を取り込む風脱水運転を30分運転。
用途ひとり暮らし、二人暮らしの方に。洗濯機 7.0kg 脱水 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー シンプル 部屋干し
洗濯/脱水容量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.7×53.5×98.6
質量(kg)33
タイマー6/9時間後(予約)
消費電力(W)490/590(50/60Hz)
標準使用水量(L)108
運転音(dB)洗い41/脱水46
ホース長さ(cm)左出し109/右出し82(排水ホース)
色ホワイト
仕様目安時間:43分(洗濯 標準コース)
種類縦型洗濯機
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
『洗濯機/洗濯乾燥機』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。