縦型洗濯機 :「洗濯機 一人暮らし」の検索結果
付属品:給水ホース(約0.8m)。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。一人暮らしのまとめ洗いも安心の容量4.5kg。◆部屋干しモードしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイを抑えます。◆予約タイマー何時間後に洗濯を終了させたいか、タイマー予約できます。床時や帰宅時間に合わせて洗濯終了時間をタイマー予約すれば待ち時間の短縮になります。◆えらべる洗濯コース「つけおき」や「お急ぎ」など用途にあわせてコースを選べます。◆いつもキレイな洗濯槽黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。「槽洗浄コース」「槽乾燥コース」で洗濯槽をお手入れできます。
材質鉄、PP樹脂
質量(kg)28
種類全自動洗濯機
定格電圧AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835
消費電力(W)(50/60Hz)300/330
運転音(dB)洗濯:約34 脱水:約52
防水性IPX4
標準使用水量(L)89
洗濯方法コース:標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥
水量(L)標準:45
洗濯容量(kg)4.5
脱水容量(kg)4.5
1台
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
『洗濯機/洗濯乾燥機』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。