5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース 材質鉄、ABS樹脂 質量(g)28000 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835 電源コード(m)1.9 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330 防水性IPX4 運転時間(分)所要:46 標準使用水量(L)89、(標準水量)45 洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg
自動洗浄モード搭載!あらかじめ自動投入タンクに液体合成洗剤を入れておけば、洗濯のたびに洗剤を計量する必要なし!毎回入れる手間が省けてラクラク!そして手が汚れる心配無用!
種類縦型洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×580×980 消費電力(W)(50/60Hz)600 機能簡易乾燥 標準使用水量(L)126
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
ブラック 質量(g)28000 電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835 定格消費電力(W)(50/60Hz)330/360 運転時間(分)52
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 5.0kg
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯/脱水容量(kg)5 寸法(mm)約540×535×835 質量(g)28000 材質鉄、ステンレス、ABS樹脂等 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 定格消費電力(W)(50/60Hz)330/360 所要時間(標準)52分 標準使用水量(L)92 水量(L)使用:47 防水性IPX4 運転音(dB)洗濯/約36、脱水/約51 電源コード(m)約1.9 付属品給水ホース 保証期間お買い上げ日より1年間 ホワイト
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 7kg
コンパクトなサイズの全自動洗濯機7kgです。選べる8つのコースから用途に合わせて洗濯できます。
ホワイト 質量(g)28000 種類全自動洗濯機 電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×549×893 保護等級IPX4 標準使用水量(L)110 定格入力(W)(50/60Hz)410/470 洗濯容量(kg)7 脱水容量(kg)7
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷