縦型洗濯機 :「洗濯乾燥機台」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース
材質鉄、ABS樹脂
質量(g)28000
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835
電源コード(m)1.9
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330
防水性IPX4
運転時間(分)所要:46
標準使用水量(L)89、(標準水量)45
洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
色ブラック
質量(g)28000
電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835
定格消費電力(W)(50/60Hz)330/360
運転時間(分)52
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯/脱水容量(kg)5
寸法(mm)約540×535×835
質量(g)28000
材質鉄、ステンレス、ABS樹脂等
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格消費電力(W)(50/60Hz)330/360
所要時間(標準)52分
標準使用水量(L)92
水量(L)使用:47
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約36、脱水/約51
電源コード(m)約1.9
付属品給水ホース
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。
洗濯コースは、標準、すすぎ1回、毛布、ドライ、つけおき、お急ぎ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。
水や洗剤を広範囲にムラなく放出するスプラウォッシュにより、洗浄力約18%UP!しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。
清潔感・高級感があり、掃除がしやすいフラットなガラス扉です。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース
質量(g)36000
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×591×930
電源コード(m)1.9
運転音(dB)洗濯/約39、脱水/約54
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)460/500
防水保護等級IPX4
標準使用水量(L)158、標準水量58
所要時間標準56分
洗濯/脱水容量(kg)8
『洗濯機/洗濯乾燥機』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。