1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(kg)」から絞り込む
2(1)
3.3
3.8(1)
4(1)
6(2)
7(3)
8(4)
Haier(ハイアール)3.3kg全自動洗濯機
ミニマムな3kgクラス全自動洗濯機 風の力で乾かす「槽風乾燥」機能搭載 最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用 黒カビの発生しにくい「ステンレス槽」採用
仕様標準洗濯時間:34分、水位:3段階/32、23、15L、インバーター:無、毛布洗い:無、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有、待機電力:無、チャイルドロック:有、真下排水:不可、Yシャツ洗濯可能枚数:11枚 付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(2)、排水つぎ手(1) 材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス 質量(kg)21 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×815 電源(単相/V)100(50/60Hz共有) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.55(背面から出た長さ) 機能標準/念入り/お急ぎ/ソフト/ドライ/槽風乾燥/槽洗浄 乾燥質量(kg)1 運転音(dB)洗濯時39/42、脱水時48/51(50Hz/60Hz) 排水背面方向(左右可能) 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時200/232 消費電力量(Wh)洗濯時60/65(50/60Hz) 対応寸法(mm)防水パン:幅420×奥行440 標準使用水量(L)72 洗濯/脱水容量(kg)3.3 乾燥方式風乾燥
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷