1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(kg)」から絞り込む
2(1)
3.3(1)
3.8(1)
4
6(2)
7(3)
8(4)
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース 材質鉄、ABS樹脂 質量(g)28000 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835 電源コード(m)1.9 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330 防水性IPX4 運転時間(分)所要:46 標準使用水量(L)89、(標準水量)45 洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷