「容量(kg)」から絞り込む
3(1)
4(2)
4.5(4)
5(6)
5.5
6(1)
6.0(1)
7(4)
7.5(2)
8.5(1)
最短10分で洗濯できる縦型全自動洗濯機。残り時間表示。槽洗浄/槽乾燥機能搭載。チャイルドロック搭載
用途衣類や寝具等の洗濯に。全自動洗濯機 洗濯機 5.5kg 洗濯 脱水 ステンレス槽 槽洗浄 予約タイマー 槽乾燥 ハイセンス Hisense
仕様標準水位:50~16L
質量(kg)28.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
容量(kg)ドライ:1、洗濯/脱水:5.5、風乾燥:2
内寸奥行(mm)設置可能防水板:498以上
消費電力(W)(50/60Hz)360/410
時間洗濯:標準コース/約35分、最短洗濯時間/約10分
運転音(dB)洗い/脱水:約41/約47
保証期間メーカー:1年間
排水方向:左右・後・真下
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)54×54×88
タイマー予約タイマー:1~24時間
標準使用水量(L)約98
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
『洗濯機/洗濯乾燥機』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。