2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(kg)」から絞り込む
3(1)
4(2)
4.5(4)
5(6)
5.5(1)
6.0(1)
7(3)
7.5
8.5(1)
高さが低くて幅が広いので、取り出しやすく見やすい。 夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバータモータ」搭載。 すすぎ1回の洗剤に対応「標準Bコース」。 10分でお洗濯終了「お急ぎコース」。 おしゃれ着も自宅で洗えちゃう「ソフトコース」。 ボタンも大きく見やすい設計。 大音量からOFFまで設定できる「音量ボタン」搭載。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1) 材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)樹脂 質量(kg)34 タイプ標準A/標準B/お急ぎ/念入/毛布/ソフト/脱水のみ/槽洗浄1・2・3 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×575×885 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.6 使用時間(分)(標準洗濯)35 消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)46 機能インバーター、毛布洗い(3Kgまで)、予約タイマー、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(24枚) 排水左右2方向 運転水位(mm)3段階/33-60L・無段階水位 定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)250 運転音(洗濯)38(脱水)42 標準使用水量(L)105 洗濯容量(kg)7.5 脱水容量(kg)7.5
1台
58,980 税込64,878
7日以内出荷

銀イオン(Ag+)抗菌機能搭載。立体シャワー水流。新形状のパルセーター。槽洗浄、槽乾燥機能搭載。低騒音インバーター制御。風呂水ポンプ付属。チャイルドロック付
用途衣類やタオル等のお洗濯に。静音 省エネ 抗菌 洗濯 洗浄力 ステンレス槽 コンパクト 洗濯機 7.5kg 縦型 ガラストップ 仕様最短洗濯時間:約12分 質量(kg)34 種類タテ型 内寸奥行(mm)設置可能防水板:530以上 消費電力(W)(50/60Hz)360/360 排水方式左右/後/真下 運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約39 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×56×99 消費電力量(Wh)最大:65 標準使用水量(L)約97 洗濯/脱水容量(kg)7.5 水量(L)55~20
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷