ドラム式洗濯機 :「液体洗剤 洗濯」の検索結果
毎日の手間を軽減。液体洗剤も柔軟剤も自動投入。
温水洗浄で汚れをしっかり落とす。
シンプルコンパクト設計
15分でお洗濯できる「快速コース」
ウォッシャブルスーツもお家で洗濯「洗えるスーツコース」
柔軟剤の香をしっかり「香アップコース」
しっかり洗う「念入りコース」
仕様標準洗濯時間:53分、水位:少・標準・多、インバーター:有、毛布洗い:有、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:有、Yシャツ洗濯可能枚数:31枚、しわケア脱水:有、自分流:有
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、排水ホース(1)、スパナ(1)、高さ調整脚(8)、キャップ(6)
質量(kg)78
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×640×860
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:1.5、排水ホース:1.0
機能標準/標準(すすぎ1回)/自分流1/自分流2/快速/念入り/香アップ/白さ追求/タオル/ソフト/ドライマーク/ふとん毛布/洗えるスーツ/すすぎ+脱水/脱水のみ/槽洗浄(1.2.3)
運転音(dB)洗濯時/脱水時
排水後ろ
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時:230、湯沸かし用電熱装置:600
消費電力量(Wh)洗濯時:定格87(50/60Hz)
対応寸法(mm)防水パン:(内寸)幅585以上×奥行545以上×高さ40以下
標準使用水量(L)71
洗濯/脱水容量(kg)9
乾燥方式無
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
設置場所を選ばないコンパクトデザイン、乾燥機能を削り必要な機能に凝縮して生まれた「暮らしにこだわるあなたに」ランドリールームを格上げする12kgドラム式洗濯機です。幅595×奥行700×高さ940mmの省スペース設計。設置場所を選ばず上部空間を自在に活用できます。忙しい毎日に便利な液体洗剤・柔軟剤自動投入機能付き。毎回カップで測る手間がなく適量で洗えるので仕上がりよく経済的です。落ちにくい皮脂汚れなどを浮かせて洗う「お湯洗い機能」搭載。さらに「除菌コース」なら約60℃でニオイの原因菌を取り除き部屋干し臭も抑制します。服にこだわる方にうれしい、衣類の種類に合わせて洗い方を記憶する「自分流コース」タオルをふんわり肌心地よく仕上げる「タオルコース」、「白さ追求コース」「布団/毛布コース」「洗えるスーツコース」など便利なコースがたくさんあります。
材質洗濯槽:ステンレス
質量(kg)81
色ホワイト
容量洗濯・脱水:12lg
寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン(内寸):595×540以上 ※防水パンの奥行内寸が545mm以上であっても、左右の幅内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。
電源電圧単相100(50/60Hz共用)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×700×940 ※実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。ボディ幅:595
消費電力(W)(50/60Hz)240(消費電力量:57Wh)
機能液体洗剤・柔軟剤自動投入、お湯洗い、DDインバーターモーター、チェッカードタンク、香アップ、すすぎ1回設定対応、シワケア脱水、予約タイマー、残時間表示、快速コース、チャイルドロック、ドアロック、洗濯コース等
排水方式背面
運転音(dB)【洗い時・脱水時】37・53(50/60Hz共用) ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。
使用量標準水:84L
運転時間(分)【目安時間(分)】標準:35、快速:16(高水位時)
水量(L)標準:22
1台(12kg)
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
温水洗浄で汚れをしっかり落とす。さらに除菌も。すっきり収まるコンパクト設計。シンプルなタッチパネル。15分でお洗濯できる「快速コース」。しっかり洗う「念入りコース」。アイロンがけの手間を削減できる。「しわケア脱水」
材質洗濯槽・脱水槽ステンレス
質量(kg)50
色W/ホワイト
タイプコース:標準・自分流・快速・念入り・ソフト・脱水のみ・槽洗浄
種類ドラム式洗濯機
容量(kg)4.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(給・排水ホース含む)516×537×790 ※実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。
消費電力(W)(50/60Hz)55
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
機能【液体洗剤・柔軟剤自動投入】 なし、【お湯洗い機能】 ○、【DDインバーターモーター】 なし、【ステンレス槽】 ○、【チェッカードタンク】 ○、【乾燥機能】 なし、【3Dウィングパルセーター】 なし、【香アップ】 なし、【すすぎ1回設定対応】 ○、【しわケア脱水】 ○、【高濃度洗浄】 ○、【無段階水位】 なし、【液体洗剤投入】 ○、【柔軟剤投入】 ○、【残時間表示】 ○、【待機時消費電力ゼロ】 なし、【予約タイマー】 ○、【つけおきモード】 なし、【ちょっと槽洗浄】 なし、【快速コース】 ○、【チャイルドロック】 ○、【ドアロック】 ○
時間(高水位時)目安:標準コース43分、快速コース15分
排水方式背面
運転音(dB)洗い時・脱水時:39 / 49(50Hz/60Hz) ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。
消費電力量(Wh)(50Hz/60Hz)40
標準使用水量(L)41
取扱説明書(9.79MB)
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン:507×11以上 ※防水パンの奥行内寸が545以上であっても、左右の幅内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。
洗濯/脱水容量(kg)4.5
水量(L)標準:15
1台
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
『洗濯機/洗濯乾燥機』には他にこんなカテゴリがあります
- 縦型洗濯機
- ドラム式洗濯機
- 二層式洗濯機
- ハンディ/小型洗濯機
- 衣類乾燥機
- 糸くずフィルター
- 洗濯機/洗濯乾燥機関連品
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。