絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • 東芝(6)
  • Haier(ハイアール)(3)
  • ツインバード(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
容量(kg)
  • 8(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg アイリスオーヤマドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kgアイリスオーヤマ
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ材質SGCC、PP質量(g)80000種類ドラム式洗濯乾燥機消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065電源コード(m)約1.5乾燥質量(kg)5運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB洗濯/脱水容量(kg)8/5水量(L)標準:30乾燥方式ヒーター乾燥
ドラム式洗濯乾燥機8.0kg/5.0kg自動投入 アイリスオーヤマドラム式洗濯乾燥機8.0kg/5.0kg自動投入アイリスオーヤマ
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
洗濯容量8kg、乾燥容量5kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗剤・柔軟剤自動投入機能を搭載しており、洗濯の度に洗剤を入れる手間なく、毎日のお洗濯がぐんとラクになります。汚れが多いときや、柔軟剤の香りを多く残したいときなど、投入量を「標準、多め、少なめ」で設定できます。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。
材質SGCC、PP質量(g)81000種類ドラム式洗濯乾燥機消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065乾燥質量(kg)5運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB標準使用水量(L)80定格入力1000W洗濯/脱水容量(kg)8/5
ドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg(台無) アイリスオーヤマドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg(台無)アイリスオーヤマ
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り(80%乾燥)」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。また、シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ材質SGCC、PP質量(g)72000種類ドラム式洗濯乾燥機消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×908電源コード(m)約1.5乾燥質量(kg)5運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約52dB/約45dB洗濯/脱水容量(kg)8/5水量(L)標準:30乾燥方式ヒーター乾燥
ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg アイリスオーヤマドラム式洗濯乾燥機8kg4kgアイリスオーヤマ
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯容量(kg)8寸法(mm)約595×652×1065質量(g)80000材質SGCC、PP種類ドラム式洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格入力(W)1000消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800標準使用水量(L)80乾燥質量(kg)標準:4水量(L)標準:30防水性IPX4運転音(dB)洗濯/約40、脱水:約45.7、乾燥:約44.2電源コード(m)約1.5付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ保証期間お買い上げ日より1年間ホワイト
ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg 台無し アイリスオーヤマドラム式洗濯乾燥機8kg4kg 台無しアイリスオーヤマ
159,800税込175,780
1台
9日以内出荷
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg)8寸法(mm)約595×652×908質量(g)72000材質SGCC、PP種類ドラム式洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格入力(W)1000消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800標準使用水量(L)80乾燥質量(kg)標準:4水量(L)標準:30防水性IPX4運転音(dB)洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45電源コード(m)約1.5付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ保証期間お買い上げ日より1年間ホワイト

洗濯機/洗濯乾燥機』には他にこんなカテゴリがあります

ドラム式洗濯機