ハンディ/小型洗濯機 :「洗濯機 一人暮らし」の検索結果
人気のバケツウォッシャーから新型が登場!抗菌仕様で毎日の洗濯をより快適に…
ドロドロに汚れた衣類や靴がそのまま洗える、コンパクトなバケツ型の洗浄機
ウォッシュボーイは泥が付いたままでも入れて洗えるので、子供の汗だくユニフォームや泥だらけの運動靴などをブラシでゴシゴシ手洗いする手間を省くことが出来ます
ペット用品・ベビー用品・介護用品など、分け洗いをしたいものにもピッタリ
毎日使うエコバッグやマスク洗いにも使えます
セット内容バケツ部、駆動部、取扱説明書(保証書付き)
材質[本体(胴体部)]PP、[設定ダイヤル]ABS樹脂
質量(kg)4.7
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×325×495(ハンドルを除く)
運転時間(分)15
標準使用水量(L)10
洗濯容量(g)600(乾燥時の布質量)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。