ハンディ/小型洗濯機 :「簡易洗濯機」の検索結果
「容量(kg)」から絞り込む
1(1)
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6
容量(g)(洗濯)600
トラスコ品番759-0229
幅(mm)362
質量(kg)4.5
高さ(mm)525
種類ハンディ洗濯機
奥行(mm)362
容量(L)10(最大)
電源単相100V
消費電力85W
設定方式標準・弱
洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双
タイマー設定3・6・9・12・15分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。