ハンディ/小型洗濯機 :「手動洗濯機」の検索結果
ハンドル一周で洗濯物が5回転。避難時や停電時にも活躍!。災害時の避難所生活などで。長時間の停電時の備えに。洗濯物の予洗い・別洗いに。電気がなくても洗濯・脱水。2台目の洗濯機として。雑巾やペットウェアなどわけて洗いたいときに。洗濯機の故障の原因になる汚れの予洗いに。脱水もできる手回し洗濯機
仕様【洗濯の目安】靴下/3~4足(1分)/4~5足(1.5分)/5~6足(2分) タオル/2~3枚(1分)/3~4枚(1.5分)/4~5枚(2分) Tシャツ/1~2枚(1分)/2~3枚(1.5分)/3~4枚(2分)※目安
材質ABS・PP
質量(kg)約2
容量(kg)洗濯/2 脱水/2
寸法(Φ×高さH)(mm)340×343(最大値)
アズワン品番65-2248-82
1個
¥9,660
税込¥10,626
翌日出荷
ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)約2
種類ハンディ洗濯機
寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×343(最大値)
容量(kg)約2
アズワン品番64-4373-86
1台
¥7,314
税込¥8,045
当日出荷
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6
容量(g)(洗濯)600
トラスコ品番759-0229
幅(mm)362
質量(kg)4.5
高さ(mm)525
種類ハンディ洗濯機
奥行(mm)362
容量(L)10(最大)
電源単相100V
消費電力85W
設定方式標準・弱
洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双
タイマー設定3・6・9・12・15分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
1台
¥6,988
税込¥7,687
8日以内出荷
電気がなくても洗濯できる手回し洗濯機。使用水量Max10LでTシャツなら一度に3~4枚、タオル2~4枚、ズボン2本程度洗濯可能です。大型ハンドルで楽々回せ、電気のないキャンプ場や避難所等でも活躍します。本体底面には吸盤がついており、グラつくことなく安定した洗濯が可能です。
付属品クランクハンドル、取扱説明書、保証書
材質ABS、PP
質量(g)約2260
容量(L)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約335×350×335
保証期間お買い上げより6ヶ月
使用環境温度(℃)耐冷:約-10、耐熱:約45
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか?
1.ペットのタオル、服
2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾
3.幼児のパンツ、衣類
4.砂まみれの海水着
5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し)
寸法(mm)345×345×500
質量(kg)約4.0
消費電力(W)160
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.4
運転音(dB)62
タイマー15
洗濯容量(g)約500
水量(L)最大使用水量:8
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ハンドルを回すだけで簡単に洗濯ができます。電気を使わないのでアウトドアや非常時に便利。別洗いしたいときにもおすすめ。
用途洗濯量目安:Tシャツ(約)3枚、バスタオル(約)1枚、フェイスタオル(約)4枚、靴下(約)4足
材質PP、ABS、PVC、ナイロン
質量(g)(約)2600(付属品を含む)
種類手回し洗濯機
容量(L)10(満水時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)400×470×400
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
折りたたんで収納できるコンパクトなミニ洗濯機。Tシャツ1~2枚、靴下なら3~4足、タオルなら1~2枚程度を洗うことができるので、通常の洗濯物と分けて洗いたい赤ちゃんの衣類やペット用品などでのご利用が便利です。
左右に回転して汚れを除去、オゾン発生器と高速振動機が交互に動作するので、消臭・除菌効果も期待できます。
洗濯時間は約10分、洗濯完了すると自動的に電源オフします。
用途ベビー用品、おもちゃ、ペット用品等分別洗いしたい小物に便利
容量(kg)約0.8
寸法(mm)展開時:約285×285×240,収納時:約285×285×105
質量(kg)約1.96
消費電力(W)約10
定格入力電圧(V)DC12
使用の目安洗濯量:Tシャツ1-2枚、フェイスタオル1-2枚、靴下3-4足
付属品洗濯機本体、ACアダプター、取扱説明書
保証期間6ヶ月
種類ハンディ洗濯機
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。