衣類乾燥機Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
一目でわかる、シンプルで美しく空間に馴染むボディとシンプルで使いやすいデザインの衣類乾燥機。大きな透明窓を採用した投入口は幅383mmと広く、毛布などの大物も出し入れしやすい仕様です。また槽の中が見やすいので取り出しやすく、取り忘れ防止にも。取っ手が下方部にあり、ユニット上の高い場所に設置しても手が届きやすくなっています。ヒーターの吹き出し口をそれぞれ2箇所に搭載し、大風量の温風を衣類全体に当てることでふんわり仕上がります。タッチパネルタイプの操作ボタンで操作しやすく、電源「切」時は表示が消え、運転中は必要な部分のみ点灯のスマート表示です。
付属品排水ホース(ホースバンド付き)、排水パイプ、ホースホルダー、ユニット台取付ネジ寸法(mm)幅600×高さ697×奥行544(ドア開き寸法奥行込み1034)質量(kg)約31タイプドア開閉:左開き消費電力(W)1255機能コース:標準、約75℃除菌、タオル除菌、15分ドライ、ワイシャツ、厚物、ふとん・毛布(毛布3kg以下)、しわ取り、タイマー(20/40/60分)乾燥方式空冷除湿式
電気衣類乾燥機 5kg除湿タイプ (ホワイト)Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
・ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」・内部を高温にして除菌1効果を高める「約75 ℃除菌1」コース・運転中の気になる音を低減する「2層ステンレスドラム」
『洗濯機/洗濯乾燥機』には他にこんなカテゴリがあります
小型洗濯機パオック税込¥14,278¥12,980