衣類乾燥機 :「衣類乾燥機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。4つの乾燥モードで用途に合わせて使用可能。チャイルドロックで誤作動防止。2重フィルターでホコリを低減。見やすいタッチパネルで操作も簡単。錆やカビに強いステンレスドラム。【温風運転モード】低温で乾燥します。運転時間は設定できます。【スマートモード】高温乾燥/低温乾燥を設定できます。【速乾モード】高温で短時間乾燥させます。【ウールモード】ウールの素材の衣類を乾燥させる設定です。【除菌モード】乾燥は行わずUV除菌のみを行います。【タイマーモード】衣類の乾燥時間と温度を設定できます。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:9枚、靴下の場合:15足、ハンカチの場合:9枚、長ズボンの場合:2枚
用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル 付属品排気管 材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)15.4 消費電力(W)900 電源AC100V(50/60Hz) 容量(kg)標準乾燥:3 ヒーターPTC 保証期間メーカー:1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)48×40×57
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。コンパクトなので場所を選ばず設置可能。自動・乾燥・除菌の3種類の運転モード。運転状況を緑・赤・青のLEDライトで区別可能。誤作動防止機能搭載。タッチパネルで操作も簡単。【自動運転モード】乾燥を行い運転終了前の10分間はUV除菌運転を行います。【乾燥運転モード】UV除菌は行わず乾燥のみを行います。【UV除菌モード】UV除菌を行います。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:1~2枚、ベビー服の場合:1~2枚、ハンカチの場合:3~4枚、よだれかけの場合:3~4枚
用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)2.2 消費電力(W)220 電源AC100V(50/60Hz) 容量(kg)標準乾燥:0.8 ヒーターPTC 保証期間メーカー:1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×25×29.8
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷