Qurra 衣類乾燥機 ぽけどらい さっとスリーアールソリューション5日以内出荷
乾燥に10時間かかる洗濯物がたったの1時間で乾きます!折りたたんで出張や旅行先にも!OFFタイマー付き!30分~最大5時間まで30分刻みで設定することができます。
付属品衣類カバー寸法(mm)展開時:約540×228×125質量(g)約940電源(V)AC100消費電力(W)550耐荷重(kg)約6コード長さ(mm)約1700寸法(横×縦×厚さ)(mm)衣類カバー:約540×1150×230収納時寸法(mm)約110×228×125保証期間ご購入日から6ヶ月
『洗濯機/洗濯乾燥機』には他にこんなカテゴリがあります
小型洗濯機パオック税込¥14,278¥12,980