衣類乾燥機 :「衣類乾燥」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「容量(kg)」から絞り込む
2(1)
乾かしたい時に乾かせるちょい足し乾燥機
乾燥機がほしい!と思ったことはありませんか?悪天候で服が乾かない、明日急にシャツが必要になったけど乾くか心配、そんなときに乾燥機があれば…と思いますよね。でも値段が高かったり、置き場所の問題も。
この後付けできるちょい足し乾燥機ならまるっと解決!自宅の洗濯機上に乾燥機が導入できるのです。
最速10分!明日欲しいYシャツももう安心です。
この服、明日着たいのに乾くのに時間がかかる…その服、お任せください!
デニムも作業着も、さくっと乾かします。洗濯機上に設置できるから、洗い終わったらそのまま干せるのも楽々ポイントです!
平日の溜まったYシャツも、週末にまとめて洗って乾燥!そのほか、ピンチハンガーも使用できるので洗濯で不足しがちな靴下も一緒に乾かせますよ。
バスタオルは数日使う!家族と使い回す!と言う方にもおすすめです。
温風を吹き付け、通気口から水分を逃すことで効率的に乾燥。本体にはオフタイマーがついているため、消し忘れの心配がありません。
本体のラックは伸縮が可能なので、自宅環境に合わせて設置することができます。また、タイマーは左右で付け替えが可能なのもポイント。
用途洗濯機上を有効活用!後付けできるちょい足し衣類乾燥機
寸法(mm)本体 : 約 135×180×180、エアバッグ : 約 560×560×800、ラック:約 640 ~ 800×500×2000
質量(kg)約5.3
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1000
タイマー0~90分
温度(℃)サーモスタット:90、ヒューズ:120
ケーブル長(cm)約160(電源プラグ含む)
材質本体: ABS、ナイロン、ラック:スチール、エアバッグ: ポリエステル
付属品乾燥機、アタッチメント、ラック、エアバッグ、固定バンド 2本、六角レンチ、ネジ 27 本、短ネジ 3 本、蝶ナット 4 個、スペーサー 26 個、タイマーシール、取扱説明書
種類乾燥機
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
"ハンガー型"でコンパクトなシワを伸ばす乾燥機です。生乾き臭が気になる方にもピッタリ!
セット内容本体、アーム(左右各1本)、エアバッグ、日本語取扱説明書
材質本体:ABS、ナイロン、スチール、PVC、アーム:ABS、エアバッグ:ポリエステル
質量(g)700
消費電力(W)620
電源AC100V(50/60Hz)
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(アーム・エアバック取り付け時):1550×130×1000
安全装置ヒューズ(10A)、温度ヒューズ(121℃)、サーモスタット(85℃)、転倒時安全スイッチ
タイマー15~180分
ケーブル長(cm)180
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1300rpmの高速回転モーターで強力脱水!乾きにくい部屋干しでも、追い脱水で乾燥時間を短縮できる脱水機
セット内容本体、押さえフタ、日本語取扱説明書
材質ABS、アルミ、鉄、ステンレス
質量(kg)約5.2
電源AC100V 50/60Hz
容量(kg)2
定格消費電力(W)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×350×620
電源コード(m)約1.4(アース線長さ:約1.4)
定格時間(分)10
保証期間購入日より12ヶ月
タイマー時間1~5分
防水性IPX4
脱水容量(kg)(最大)1
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。
脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。
子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。
そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です!
自分で動かすので強弱の調整は自分次第。
弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます!
いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ!
分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。
そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品!
びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×380×330
質量(g)3800
付属品本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書
寸法(直径Φ×高さH)(mm)脱水槽:200×180
容量(L)最大脱水:5.9
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(mm)850
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
"ハンガー型"でコンパクトなシワを伸ばす乾燥機です。生乾き臭が気になる方にもピッタリ!
セット内容本体、アーム(左右各1本)、エアバッグ、日本語取扱説明書
材質本体:ABS、ナイロン、スチール、PVC、アーム:ABS、エアバッグ:ポリエステル
質量(g)700
消費電力(W)620
電源AC100V(50/60Hz)
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(アーム・エアバック取り付け時):1550×130×1000
安全装置ヒューズ(10A)、温度ヒューズ(121℃)、サーモスタット(85℃)、転倒時安全スイッチ
タイマー15~180分
ケーブル長(cm)180
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
『洗濯機/洗濯乾燥機』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。