サイクロン式掃除機 :「エアー 吸引 機」の検索結果
関連キーワード
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
300~349(1)
強い吸引力で、フローリングの溝やじゅうたんのごみもしっかり吸い取ります。小型のモーターでも、強力パワーを実現。しかも、吸込力が持続します。本体質量2.5kgの軽量ボディとこだわりの使いやすさで移動や取り回しなど毎日のお掃除がラクにできます。
吸い込んだ空気の力でブラシを回転させて、じゅうたん上のごみをかき上げる[パワフルエアーヘッド]。また、前、左右からごみを引き寄せ、お部屋のすみや壁ぎわのごみを吸い取ります。
おうちのいろんな場所をラクにキレイにできるように。さまざまなツールからお手入れまで、使う人にうれしいこだわりが詰まった一台です。ダストケース、ヘッドも、水洗いができます。
微細なごみも約99%逃がさない。3つのフィルターと高気密モーターケースで微細なごみも捕集します。
ボタンを押して、簡単ごみ捨て。ごみダッシュ
仕様スマートホース、ごみダッシュ、ワンタッチズームパイプ、本体・手もとねじれんホース、ダストケース&フィルター水洗い対応、静電気防止素材ダストケース、からまんプレス構造
付属品すき間用吸口、お手入れブラシ
タイプサイクロン式
消費電力(W)約140~840
コード長さ(m)5
本体質量(kg)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×225×287
吸込仕事率(W)約40~300
集塵容量(L)0.25
フィルター上方排気:クリーンフィルター、アレルオフフィルター(抗菌加工)、ウレタンフィルター
機能きれいな排気(0.3~10マイクロメートル)捕集率約99%
運転音(dB)約54~59
標準質量(kg)3.8
ヘッド幅(mm)約250
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド仕様ヘッド水洗い対応、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、回転ブラシ(ワンタッチ着脱/水洗い対応/エアー駆動方式)
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
『掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
- スティッククリーナー
- ハンディクリーナー
- サイクロン式掃除機
- 紙パック掃除機
- ロボット掃除機
- 掃除機関連品
掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。