サイクロン式掃除機 :「吸引機用」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2in1サイクロンクリーナーは、階段やディスクの周りなどが掃除しやすい「ハンディタイプ」と、通常時の掃除に便利な「スティックタイプ」、そして延長パイプが伸縮する設計になっているので掃除する場所や、掃除をする人の身長に合わせて自由自在に変化させながら効率良く掃除をすることができます。コード付きのサイクロン構造でありながらスリムなデザインなので吸引力が高いだけでなく収納にも場所を取らない掃除機です。
仕様吸引仕事率:約70W 付属品ダストカップ、モーター(本体)、ダストカップカバー、サイクロンユニット、排気フィルター、スポンジフィルター、フロアーブラシヘッド、伸縮パイプ、2in1ブラシ、隙間ブラシ、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(kg)約1.2 定格電圧AC100V 50/60Hz 外形寸法約294(W)×114(D)×210(H)mm 定格消費電力(W)400 保証期間1年 電源コード約1.2m 運転音約73dB 集じん量(L)0.5
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バージョンアップした『コードレスパワークリーナー(Wブラシ)』は、重さ10kgのボーリング玉を軽々と持ち上げる22000paの高吸引力と、2方向に回転するWブラシで微細なゴミも中心に集め、まとめて吸い込みます。ヘッド部分には360°クルクル回転する4つのローラーを搭載し、掃除機を自由自在に操ることができます。豊富な別売品を使用することで掃除の幅を広げ、「吸引」「拭き」「掃き」掃除を1台で行えます。
付属品1.本体 2.ダブルブラシパワーヘッド / 3.ブラシ 4.延長パイプ 5.2in1隙間ブラシ / 6.エアブローノズル 7.充電アダプター / ※取扱説明書/1年保証付き 材質ABS樹脂・アルミニウム 質量(kg)2.2(本体・バッテリー込み) 消費電力(W)250 出力DC22V 500mA 入力AC100V (50/60Hz) 集塵容量(L)0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×210×1170 電池リチウムイオン電池 運転音(dB)65 電源コード1.6(DCアダプター) 真空度(kPa)【強】22【弱】9
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『掃除機』には他にこんなカテゴリがあります