サイクロン式掃除機 :「集塵」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
~49(1)
本体は約1.5kg。500mlのペットボトルの水およそ3本分の重さです。軽くて取り回しがらくだから、気づいた時にサッと出して掃除ができます。 ハンドルスティックを外せばハンディタイプに変身する2way仕様。これ一台で、床から棚の上まで幅広くカバーできます。 自立式で立てたまま収納できるので、使わない時もスペースを取りません。サイクロン方式なので、集じん効果が持続します。 また、モーターと吸込口の形状を改良したことで、従来製品TC-5122よりも吸引力がアップ。コンパクトなサイズの中に、しっかりとした性能を搭載しました。
電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵方式サイクロン式 集塵容量(L)約0.3 吸込仕事率(W)20 電源コード(m)約5 質量(kg)約1.5 仕様床用吸込口:ノーマル 付属品隙間ノズル、隙間ノズルホルダー 寸法(mm)約230×155×1050 ブラウン 消費電力(W)170 スイッチスライド式 運転音(dB)68以下
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

『掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング