「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
500~(2)
軽量・コンパクト構造で持ち運びがラクラク。軽くて小さいのに強烈パワーを発揮します。高性能ファンモーターとヘッドから本体排気口までの空気流路をスムーズにすることにより、強烈パワーを実現しました。空気の力できれいに。[パワフルエアーヘッド]吸い込んだ空気の力でブラシを回転させて、じゅうたん上のごみをかき上げます。
付属品すき間用吸口、パックフィルター、GP-110F 1枚
色ホワイト
消費電力(W)1180~約240
幅(cm)ヘッド:約25
コード長さ(m)5
本体質量(kg)2.7、標準質量:4.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×236×202
吸込仕事率(W)600~約100
運転音67~約60dB
集じん量(L)1.3
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
軽量・コンパクト構造で持ち運びがラクラク。軽くて小さいのに強烈パワーを発揮します。高性能ファンモーターとヘッドから本体排気口までの空気流路をスムーズにすることにより、強烈パワーを実現しました。床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を自動でコントロールします。[ごみハンターヘッド]。軽い力で前に進む[自走機能]。ブラシの回転で前に進む自走機能で、じゅうたんの上でも、より軽い操作でお掃除。
付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルター GP-110F 1枚
色ベージュ
消費電力(W)1180~約240
幅(cm)ヘッド:約26
コード長さ(m)5
本体質量(kg)2.7、標準質量:4.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×236×202
吸込仕事率(W)620~約100
運転音66~約60dB
集じん量(L)1.3
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
『掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
- スティッククリーナー
- ハンディクリーナー
- サイクロン式掃除機
- 紙パック掃除機
- ロボット掃除機
- 掃除機関連品
掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。