1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AIでゴミを認識!倉庫や工場に最適なお掃除ロボット。障害物や人も感知できるため、安全に人との協働が可能です。広大な工場や倉庫での使用を想定して設計されており、最大で100000平方メートルものエリアをカバーできます。常に清潔な環境を維持し、生産性と衛生面の向上に貢献します。電源は100V対応です。
用途工場・倉庫用清掃ロボット「MT1」は、AIカメラを搭載し、ボトルや埃、砂など多様な種類のゴミを自動で認識・清掃が可能です。 質量(kg)65 幅(cm)通過:最小75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×600×490 機能ナビゲーション:VSLAM+マーカー+レーザーSLAM 清掃能力(m2/h)最大1800(通常モード)、最大6000(巡回点検清掃モード) 清掃幅(cm)70 ダストボックス容量(L)35 充電時間(時間)0%→100%充電時3 走行速度(m/s)0.2~1.2(調整可能) 運転時間(時間)4~8(清掃モードにより異なる)
1セット
2,998,000 税込3,297,800
翌々日出荷