8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行中の様々なデータ(画像/音声/位置)を記録化することにより、事故軽減・事故処理迅速化・燃料費削減に貢献できます。32GBのSDカード使用の場合、Full HDで約7.7時間、QVGAで約171時間の常時録画が可能です。SD固定ねじを用いて、SDカードの盗難を防ぐことができます。音声ガイダンス付き・GPSアンテナ・モジュール一体型・定期的なSDカードのフォーマット不要・急ブレーキ等の危険運転時にLEDランプと音声で警告 ・車種に応じたGセンサーの感度設定を用意。さらに各車種ごとに5段階の感度設定が可能。Gセンサーの感度設定については「普通/2t/4t/大型トラック/トレーラの5車種の感度設定を用意。また、振動パターンを解析し、従来、路面の凹凸や橋や踏切のつなぎ目などの段差で発生していたイベント録画を削減し、急ブレーキや急ハンドル、事故時などの衝撃のみをイベントとして記録します。」
用途ハーネスタイプ(IDR-1200)のドライブレコーダーです。 仕様ハーネスタイプ(IDR-1200) 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

いすゞ自動車(18677)SDカード16GB
いすゞ純正のドライブレコーダー記録用SDカード(16GB)です
用途ドライブレコーダー記録用SDカード(16GB)です 仕様記録用SDカード 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ 容量(GB)16
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

いすゞ自動車(18677)SDカード32GB
いすゞ純正のドライブレコーダー記録用SDカード(32GB)です
用途ドライブレコーダー記録用SDカード(32GB)です 仕様記録用SDカード 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ 容量(GB)32
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

いすゞ自動車(18677)SDカード8GB
いすゞ純正のドライブレコーダー記録用SDカード(8GB)です
用途ドライブレコーダー記録用SDカード(8GB)です 仕様記録用SDカード 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ 容量(GB)8
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

警報を動画や静止画像で事務所のパソコン、スマートフォンに送信。状況をリアルタイムで確認することが出来ます。また、MIMAMORIと連動することで、ヒヤリハットや事故の可能性があった場合、動画を記録(イベント前12秒、イベント後8秒)し送信。、MIMAMORI WEB上で確認することができます。これにより迅速な対応が可能になります。また、映像を用いた安全運転指導にもご活用頂けます。
用途パイオニア製MIMAMORI連動(TVRC-DH500-ICL)ドライブレコーダーです。 セット内容本体1台、記録用SDカード32GB(1枚)、電源信号ケーブル、SDカード固定ネジ、拡張信号入出力ケーブル、極性変換I/Oケーブル、緊急通信用スイッチ、取付説明書、ライセンス注意書 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

「ドライブレコーダーIDR1200シリーズ用」のバックアイドラレコ連携用ハーネスです。
用途バックアイモニターと「ドライブレコーダーIDR1200シリーズ用」のバックアイドラレコ連携用ハーネスです。 仕様IDR1200シリーズ用 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ 車種クラリオン
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

ドライブレコーダーIDR-1200/1200M用の、室内カメラです。室内カメラは赤外線付きで、夜間の暗い室内の映像も記録が可能です。モニターの表示選択によって前方画面の1画面表示、もしくは2分割表示ができます。USBキーとパスワードの紐づけで、記録情報の閲覧制限が可能です。
用途別売り用ドライブレコーダーIDR-1200/1200M用の室内カメラです。 仕様室内カメラ 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

走行中の様々なデータ(画像/音声/位置)を記録化することにより、事故軽減・事故処理迅速化・燃料費削減に貢献できます。また「IDR-1200の機能」に加え、MIMAMORIと連動することで、ヒヤリハットや事故の可能性があった場合、動画を記録し送信、MIMAMORI WEB上で確認することができます。これにより迅速な対応が可能になります。また、映像を用いた安全運転指導にもご活用頂けます。
用途MIMAMORI連動(IDR-1200M)のドライブレコーダーです。PCビューワーソフト(SDカード)、I/Oケーブル、手動スイッチが付属します。 仕様MIMAMORI連動(IDR-1200M) 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷