中古パソコン/中古タブレット :「WEBカメラ」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様テンキーあり 質量(kg)約2.0 型番ThinkPad L580 メモリー8GB 保証期間1年間 使用CPUCore i5 8世代 画面サイズ15.6インチ OSWindows11 Pro Webカメラあり ストレージSSD256GB 光学ドライブなし 無線LANあり
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第10世代CPU搭載の中古PC!。14インチノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/
用途使用感程度のキズ、削れ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡、凹み、インク汚れがあり、本体底面のゴム足に一部欠品や欠けがあります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、キーボード・パームレストの接触跡があります。正常に動作します。 仕様特選 その他【グラフィック】Intel UHD Graphics 付属品ACアダプター 容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】8GB 型番【CPU】10210U ディスプレイ14 解像度【X】1920、【Y】1080 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 2.0×0 USB 3.0×2 Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×2 イーサネット拡張コネクタ2 HDMI ネットワークタイプ無線LAN ストレージSSD 光学ドライブ非搭載
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

13.3インチで軽量なモバイルタイプ
用途営業端末 その他【WEBカメラ】あり【テンキー】なし 付属品ACアダプタ 質量(kg)1.18 型番Lenovo ThinkPad X390 保証期間1年間 使用CPUCorei5 10世代 画面サイズ13.3インチ OSWindows11 Pro 容量(GB)8 ストレージ【SSD】256GB 光学ドライブなし 無線LANあり
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷

未使用品のお手軽AndroidタブレットPC! 閲覧端末として最適。
用途営業端末 仕様RAM:3GB 付属品箱/ACアダプタ/USBケーブル/カードスロットピン/マニュアル 質量(g)460 型番ZAAE0037JP 保証期間90日間 使用CPUUnisoc T610 1.8GHz(オクタコア) 外部メモリーmicroSDXC(最大2TB)対応 画面サイズ10.1インチ OSAndroid12~ Webカメラあり 無線LANあり ROM32GB
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

期間限定の新品特価商品です。長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が。快適な操作環境を実現します。
用途事務作業・営業支援 仕様WEBカメラ:あり、テンキー:あり 質量(kg)約2 型番中古パソコンLenovo ThinkPad L570 保証期間1年間 使用CPUCorei7-7500U第7世代 記憶容量(GB)SSD256GB 画面サイズ15.6(インチ) OSWindows10 Pro 容量(GB)8 光学ドライブDVDスーパーマルチ 無線LANあり
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷