絞り込み
水栓タイプ
- 単水栓(1)
- 混合栓(1)
使用場所
- キッチン(1)
- 洗面所(1)
取付方法
- 全交換(台付)(1)
取付穴径(Φmm)
- 32
- 22~24(2)
- 22~25(9)
- 22~26(3)
- 22~27(7)
- 22~28(14)
- 23~27(1)
- 24~26(2)
- 24~35(7)
- 25~27(1)
- 25~38(11)
- 27~32(2)
- 28(2)
- 30~38(11)
- 33~35(4)
- 33~36(8)
- 35(1)
- 35~39(34)
- 35~40(4)
- 36~38(1)
- 取付穴径(Φmm)をもっと見る
電源
- アルカリ電池(1)
吐水口高さ(mm)
- ~99(1)
~99
給電方法
- 電池式(1)
電池式
使用地区
- 一般地(1)
一般地
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)

自動水栓パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水取付穴径(Φmm)32使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5吐水口長さ(mm)204吐水口高さ(mm)37検知距離(mm)上面:10~30、下面:約100給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓/混合栓