絞り込み
水栓タイプ
  • その他(8)
  • 単水栓(17)
  • 混合栓(9)
使用場所
  • キッチン(2)
  • 洗面所(32)
取付方法
  • 全交換(台付)(25)
  • 全交換(壁付)(2)
  • 後付け(5)
取付穴径(Φmm)
  • 22~25(5)
  • 22~27(4)
  • 22~28(8)
  • 24~26(2)
  • 25~27(1)
  • 25~38(1)
  • 27~32(2)
  • 28(1)
  • 30~38(1)
  • 32(1)
  • 33~36(1)
  • 35(1)
電源
  • 100V(4)
  • アルカリ電池(16)
  • リチウム電池(12)
  • 発電式(1)
給電方法
  • 電池式(28)
  • 電源式(4)
電池式・電源式
使用地区
  • 一般地(31)
一般地
吐水口高さ(mm)
  • ~99
  • 100~149(30)
  • 150~199(32)
  • 200~(29)
ブランド
  • ミナミサワ(8)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • KVK(7)
  • カクダイ(6)
  • TOTO(2)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • IDEX(1)
ミナミサワ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・KVK・カクダイ・TOTO・INAX(LIXIL)・IDEX
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動水栓選定ガイド

自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。

POINT1
給電方法で選ぶ
自動水栓には電気が必要です。コンセントがある場合は電源式、ない場合は電池式を選びます。
POINT2
使用場所で選ぶ
洗面所はベーシックなもの、キッチンはオシャレなデザインのものが好まれます。
POINT3
取付方法で選ぶ
既存の水栓に取り付ける後付け式と、丸ごと取り替える交換式があります。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛇口直結型自動水栓 mizupita IDEX蛇口直結型自動水栓 mizupitaIDEX(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。付属品ストレーナパッキン付きアダプター4種類(外ネジ2・内ネジ2)・専用USB充電ケーブル・付属アダプター専用特殊レンチ・クリーニングクロス・使い方ステッカー・取扱説明書クリスタルホワイト取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)本体質量(g)115センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)適合場所キッチン/洗面所充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)使用地区一般地充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし)水質飲料可能な水道水電池寿命1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)使用水温(℃)1~60防水性IPX7(IEC規格)吐水口長さ(mm)53吐水口高さ(mm)60グリーン購入法適合センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm)流動水量13L/毎分給電方式電池式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53耐水圧(MPa)最大0.7オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒水栓タイプその他
自動水栓 SuiSui (単水用、後付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、後付)ミナミサワ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。 既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式後付け吐水口高さ(mm)43シルバー使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)吐水口長さ(mm)122グリーン購入法適合適合水圧(MPa)最高水圧:0.7、最低必要水圧:0.05電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体) TOTO台付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体)TOTO
57,980税込63,778
1台
当日出荷
乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所取付方式後付け取付穴径(Φmm)28吐水口高さ(mm)73仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト右側【逆止弁/VB】無【止水ハンドルの形状】無【給水管】フレキホース長さ(mm)スパウト:112種類自動水栓形態(吐水)整流吐水口長さ(mm)112
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源(V)AC100(50/60Hz)電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28使用地区一般地電池寿命約2年流量約9.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)56検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式電池寿命(年)約2水栓タイプ単水栓
取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA INAX(LIXIL)取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュAINAX(LIXIL)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)32±2~36±2吐水口高さ(mm)86適合工具専用:KG-23吐水口長さ(mm)固定108吐水口節水泡沫呼び径(mm)13
自動水栓(手洗用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓(手洗用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。呼び径(mm)13取付方式全交換(台付)呼び径取付ねじ G(PF)1/2電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)24~26使用地区一般地検知時間(秒)0.5吐水口長さ(mm)126吐水口高さ(mm)76検知距離(mm)初期設定距離は約50~150の間で自動調整給電方式電池式水栓タイプ単水栓
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ) TOTO台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ)TOTO
68,980税込75,878
1台
欠品中
ソフトフロー、発電タイプ、ワンプッシュ
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電源式電源発電適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)35吐水口高さ(mm)84仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト右側【逆止弁/VB】無【排水栓】ワンプッシュ式【連結管】樹脂ホース長さ(mm)スパウト:105種類自動水栓形態(吐水)ソフト
自動水栓パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水取付穴径(Φmm)32使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5吐水口長さ(mm)204吐水口高さ(mm)37検知距離(mm)上面:10~30、下面:約100給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓/混合栓
自動立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様ストレーナ付取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V)適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~27表示機能電池切れ/LED(赤)点滅止水能力1分間連続感知時に自動止水電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当)周囲温度(℃)0~60の屋内感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節)洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75吐水口高さ(mm)97給電方式電池式水栓タイプその他
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 黒塗装仕上げ 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30使用地区一般地給電方式電池式材質黄銅黒(ブラック)使用圧力(MPa)0.05~0.75流量(L/min)約4(0.2MPa時)電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)水栓タイプその他
水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ ミナミサワ水すい 単水栓用 SS1Vシリーズミナミサワ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5)シルバー取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除取付穴径(Φmm)22~28保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)吐水口長さ(mm)122吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
センサー水栓 AC100V仕様 ロング KVKセンサー水栓 AC100V仕様 ロングKVK
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電源式
自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付)ミナミサワ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)50関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付)ミナミサワ
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)50関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui Mix(混合用、小型電気温水器付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui Mix(混合用、小型電気温水器付)ミナミサワ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(電気温水器付き)水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)43関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用) ミナミサワ自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用)ミナミサワ
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)43関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用) ミナミサワ自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用)ミナミサワ
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)43関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付)ミナミサワ
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)50関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
取付穴径25~27ミリ・厚10~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅クローム取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単4形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約2.5(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)25~27・厚10~30使用地区一般地アズワン品番64-6486-45吐水口高さ(mm)75給電方式電池式水栓タイプその他
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅ブロンズ取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約4(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30使用地区一般地給電方式電池式電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)水栓タイプその他
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。クローム取付方式全交換(台付)電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30使用地区一般地給電方式電池式呼び径(mm)13材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75流量(L/min)約4(0.2MPa時)電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)水栓タイプその他
センサー水栓 (吐水口回転形立水栓タイプ用) KVKセンサー水栓 (吐水口回転形立水栓タイプ用)KVK
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け電源リチウム電池(2CR5)適合場所洗面所使用地区一般地吐水口高さ(mm)64給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 (立水栓タイプ用) KVKセンサー水栓 (立水栓タイプ用)KVK
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け電源リチウム電池(2CR5)適合場所洗面所使用地区一般地吐水口高さ(mm)43給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 電池式 ロング KVKセンサー水栓 電池式 ロングKVK
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 電池式  ロング KVKセンサー水栓 電池式 ロングKVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用タイプロング、単水栓取付方式全交換(台付)電源単三電池温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプその他
センサー水栓 電池式 KVKセンサー水栓 電池式KVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用タイプコンパクト取付方式全交換(台付)電源単三電池温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)41給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 AC100V仕様 KVKセンサー水栓 AC100V仕様KVK
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用タイプコンパクト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)41給電方式電源式水栓タイプ単水栓
自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合には別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途洗面・手洗い用の水栓呼び径(mm)13仕様ボルト式、フレキ【連続吐水時間】最大1分(使用者の手を1分間以上連続感知した時に自動閉止)付属品定流量弁付(約4L/min)取付方式全交換(台付)呼び径取付ねじ G1/2弁仕様自己保持型電磁弁方式(パイロット方式パルス通電開閉弁)電源アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)27~32最高使用温度(℃)使用水温0~40(凍結不可)40度以上でご使用の場合は電磁弁(MEY501-3X-13)に交換してください。使用地区一般地感知距離(mm)約50~150の間で自動調整検知時間(秒)0.5給電方式電池式給水圧力(MPa)0.05~0.75電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓
自動横水栓(発電仕様) SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動横水栓(発電仕様)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
83,980税込92,378
1個
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED証明…LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。 ●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電機により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。 ●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットは蓄電されていませんので、初期作動の際は、バックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形×4本)を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短い為、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓呼び径(mm)13取付方式全交換(壁付)消費電力(W)(待機時)0.3、(動作時)最大3適合場所洗面所流量(L/min)3~4取付穴径(Φmm)33~36使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用水温(℃)0~40(凍結不可)供給水質水道水感知距離(mm)50~150(自動調節)検知時間(秒)0.5給電方式電池式給水圧力(MPa)0.05(流動圧)、0.75(静水圧)
サーモ付自動洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモ付自動洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 本製品は、サーモスタットの働きで混合水の温度を一定に保つ混合栓です。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には2年いないでも作動しなくなる場合があります。また、同梱の乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) 水栓内のセンサーが吐水高下の手を約0.5秒以内で感知します。感知しなくなったら約1秒後に自動止水します。自動止水機能は約1分間連続感知すると自動止水します。
用途洗面・手洗い用の混合栓仕様DC、AC兼用タイプ、電磁弁/パイロット方式パルス通電開閉弁取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径R(PT)1/2電源DC6(アルカリ乾電池単3形×4本)適合場所洗面所取付穴径(Φmm)24~26表示機能(電池切れ)LED<赤>点滅止水能力1分間連続感知時に自動止水使用地区一般地電池寿命56000サイクル以上(100回/日・2年相当)周囲温度(℃)0~60の屋内感知距離(mm)50~120(自動感度調節)検知時間(秒)0.25吐水口高さ(mm)76検知距離(mm)初期設定距離 約50~150mmの間に自動調節洗浄能力手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水給電方式電池式給水圧力(MPa)0.05~0.75水栓タイプ混合栓
自動水栓(発電仕様) SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓(発電仕様)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【発電仕様】水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水(流量:4L/分)を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。 【バックアップ機能】全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動の際はバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めい頂けます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短いため、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓呼び径(mm)13仕様節水水栓、ボルト式、フレキ取付方式全交換(台付)呼び径G1/2消費電力(W)待機時/0.3m、動作時/最大値3電源リチウム電池(単3形)×4適合場所洗面所取付穴径(Φmm)27~32使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地水質水道水推奨流量(L/min)3~4(4L/分定流量弁内蔵)使用水温(℃)0~40(凍結不可)感知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)使用可能給水圧力(MPa)最低/0.05(流動圧)、最高/0.75(静水圧)吐水口長さ(mm)112検知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー混合栓 カクダイセンサー混合栓カクダイ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)25~38使用地区一般地電池寿命約2年流量約8.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)94.5検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式水栓タイプ混合栓
手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集