特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動水栓選定ガイド

自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。

POINT1
給電方法で選ぶ
自動水栓には電気が必要です。コンセントがある場合は電源式、ない場合は電池式を選びます。
POINT2
使用場所で選ぶ
洗面所はベーシックなもの、キッチンはオシャレなデザインのものが好まれます。
POINT3
取付方法で選ぶ
既存の水栓に取り付ける後付け式と、丸ごと取り替える交換式があります。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手を触れずに蛇口が使え、清潔&衛生的 水栓ごと変更する工事が必要なく簡単に蛇口に取り付け可能
用途用途に合わして選べる2つのセンサー 1.サイドセンサー連続放水(最大3分間)&ストップ 2.ボトムセンサー 手をかざしている間だけ放水 付属品取扱説明書・保証書、充電用USBケーブル:1m×1、接続アダプター×6種類、防水シールリング×3種類、専用工具×1 材質ABS/POM/ステンレス/真鍮/シリコン 幅(mm)34 高さ(mm)52 質量(g)105 取付方式後付け 奥行(mm)60 電源Li-ion蓄電池 3.7V 550mAh 温度(℃)吐水:70 適合場所キッチン/洗面所 センサー探知範囲サイド:0~5cm、ボトム:0~10cm 使用地区一般地 消費電力(mW)0.2以下 稼働時間(フル充電での連続稼動)約3時間 アズワン品番64-8901-52 水圧0.05~0.8MPa 検知距離(mm)サイド/0~50、ボトム/0~100 給電方式電池式 防水IPX6 水栓タイプその他
1個
7,998 税込8,798
当日出荷