絞り込み
ブランド
  • INAX(LIXIL)
  • KVK(69)
  • カクダイ(48)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(43)
  • TOTO(16)
  • ミナミサワ(14)
  • GAONA(ガオナ)(11)
  • バイタル(9)
  • エスコ(4)
  • IDEX(4)
  • RELIANCE(リラインス)(2)
  • DELMAN(デルマン)(2)
  • ニトムズ(1)
水栓タイプ
  • その他(1)
  • 単水栓(8)
  • 混合栓(13)
  • 自閉水栓(4)
使用場所
  • キッチン(3)
  • 洗面所(12)
取付方法
  • 全交換(台付)(13)
電源
  • 100V(12)
  • アルカリ電池(2)
  • 発電式(3)
取付穴径(Φmm)
  • 25~38(9)
  • 30~38(9)
  • 35~39(3)
  • 46(1)
25~38・30~38・35~39・46
給電方法
  • 電池式(2)
  • 電源式(12)
電池式・電源式
吐水口高さ(mm)
  • 100~149(3)
  • 150~199(1)
  • 200~(2)
  • ~99(1)
100~149・150~199・200~・~99
使用地区
  • 一般地(18)
  • 寒冷地(2)
一般地・寒冷地
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動水栓選定ガイド

自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。

POINT1
給電方法で選ぶ
自動水栓には電気が必要です。コンセントがある場合は電源式、ない場合は電池式を選びます。
POINT2
使用場所で選ぶ
洗面所はベーシックなもの、キッチンはオシャレなデザインのものが好まれます。
POINT3
取付方法で選ぶ
既存の水栓に取り付ける後付け式と、丸ごと取り替える交換式があります。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浄水・原水切替ハンドル部 INAX(LIXIL)浄水・原水切替ハンドル部INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合品番JF-2450SX(JW) 、(N) JF-2451SX(JW) 、(N) JF-2430S(JW) 、JF-2432S(JW) 、(N) JF-L451SX-JG2(JW) JF-L451SX-JG3(JW)
ヘッドパーツ INAX(LIXIL)ヘッドパーツINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
シングルレバー用ハンドル INAX(LIXIL)シングルレバー用ハンドルINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
レバーハンドル部 INAX(LIXIL)レバーハンドル部INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
シングルレバーヘッドパーツ INAX(LIXIL)シングルレバーヘッドパーツINAX(LIXIL)(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
レバーハンドル INAX(LIXIL)レバーハンドルINAX(LIXIL)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
レバーハンドル部 INAX(LIXIL)レバーハンドル部INAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
湯屋カラン INAX(LIXIL)湯屋カランINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
プッシュボタンを押している間のみ吐水します。
使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
自動水栓 オートマージュA INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュAINAX(LIXIL)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
レバーハンドル INAX(LIXIL)レバーハンドルINAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合L.C.化粧台、SF-79S(N)-MB
シャワー・バス切替ハンドル部 INAX(LIXIL)シャワー・バス切替ハンドル部INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
切替ハンドル INAX(LIXIL)切替ハンドルINAX(LIXIL)
609税込670
1個
当日出荷から5日以内出荷
ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓 INAX(LIXIL)ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓INAX(LIXIL)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
呼び径(mm)13仕様セルフストップ、防かびホース機能逆止弁付使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA INAX(LIXIL)取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュAINAX(LIXIL)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)32±2~36±2吐水口高さ(mm)86適合工具専用:KG-23吐水口長さ(mm)固定108吐水口節水泡沫呼び径(mm)13
自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付 INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付INAX(LIXIL)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)151使用工具KG-4取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式
温調ハンドル INAX(LIXIL)温調ハンドルINAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
1/2水栓用ハンドル部(湯用) INAX(LIXIL)1/2水栓用ハンドル部(湯用)INAX(LIXIL)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合LF-1(H)、LF-114-13、LF-116N-13、LF-12-13(H)、LF-121F-13(H)、LF-14-13(H)、LF-16-13(H)、LF-216N-13、LF-7K-13(H)、LF-7R-13(H)、LF-7RE-13(H)、他13mm一般水栓全般ねじD:TW19山8、E:W24山20寸法A(mm)54
湯屋カラン用ハンドル部 INAX(LIXIL)湯屋カラン用ハンドル部INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
寸法(mm)75ねじAネジE:W22山20適合品番BF-11-13 BF-11-19 BF-11F-13 、BF-11F-19
自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付 INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付INAX(LIXIL)
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓使用地区一般地電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所給電方式電源式取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)108使用工具KG-23吐水口高さ(mm)108
取替用乾電池式自動水栓オートマージュ INAX(LIXIL)取替用乾電池式自動水栓オートマージュINAX(LIXIL)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。 横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。 手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。 水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。
取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源アルカリ乾電池単3形×2本適合場所洗面所(学校等公共施設)取付穴径(Φmm)46使用地区一般地吐水口長さ(mm)136給電方式電池式電池寿命(年)月4000回の使用で約2(省エネモード 12時間/日使用時)水栓タイプ混合栓
3/4水栓用ハンドル部(水用) INAX(LIXIL)3/4水栓用ハンドル部(水用)INAX(LIXIL)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合LF-12-19、LF-14-19、LF-15-19(JW),-CV、LF-16-19、LF-35-19(JW),-CV、LF-7-19、LF-7E-19、LF-7K-19、LF-7KE-19、LF-7R-19、他19mm一般水栓全般、LF-35-13(JW)-CV(2007/4以前)、LF-7-13(2007/4以前)、LF-7R-13(2007/4以前)、LF-7Y-13(2007/4以前)、他13mm一般水栓全般ねじD:TW26山8、E:W32山20寸法A(mm)59
開閉ハンドル部(湯用) INAX(LIXIL)開閉ハンドル部(湯用)INAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
開閉ハンドル部(水用) INAX(LIXIL)開閉ハンドル部(水用)INAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
温調ハンドル部 INAX(LIXIL)温調ハンドル部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
調節金具 INAX(LIXIL)調節金具INAX(LIXIL)
539税込593
1個
当日出荷
適合A-832(2004年以降)、A-833(2004年以降)、A-834(2004年以降)、A-4403(2004年以降)、A-4408(2004年以降)、A-4422(2004年以降)、A-4689排水引棒部
温調ハンドル部 INAX(LIXIL)温調ハンドル部INAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
開閉ハンドル INAX(LIXIL)開閉ハンドルINAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付INAX(LIXIL)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工質量(kg)5.5取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239吐水口高さ(mm)145給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルレバーヘッドパーツ部 INAX(LIXIL)シングルレバーヘッドパーツ部INAX(LIXIL)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
適合LF-X340SR,LF-X340SRN,LF-X340SRC,LF-X340SRCN
切替ハンドル INAX(LIXIL)切替ハンドルINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合BF-M145T(N)、BF-M146T(N)
埋込みシャワー単水栓 INAX(LIXIL)埋込みシャワー単水栓INAX(LIXIL)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
呼び径(mm)13機能逆止弁付水栓タイプ自閉水栓
バス単水栓 INAX(LIXIL)バス単水栓INAX(LIXIL)
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
用途洗い場専用、バス単水栓呼び径(mm)13使用地区一般地位置(吐水口)壁面より121mm吐水口長さ(mm)固定120.5(壁から)水栓タイプ自閉水栓
オートマージュe用センサー部 INAX(LIXIL)オートマージュe用センサー部INAX(LIXIL)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合場所洗面所使用地区一般地水栓タイプその他
自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動・湯水切替スイッチ付 INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動・湯水切替スイッチ付INAX(LIXIL)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓使用地区一般地電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所給電方式電源式取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)151
自動水栓 オートマージュMX 手動スイッチ付 INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュMX 手動スイッチ付INAX(LIXIL)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)125取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式 INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式INAX(LIXIL)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。材質メッキ質量(g)4000呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239水栓タイプ混合栓
切替ハンドルASSY INAX(LIXIL)切替ハンドルASSYINAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
寸法A(mm)55寸法B(mm)21適合品番BF-HA846TLX-PU1 BF-HA846TLX-PU2 BF-HA846TLXW-PU1 、BF-HA846TLXW-PU2 BF-HA846TRX-PU1 BF-HA846TRX-PU2 、BF-HA846TRXW-PU1 BF-HA846TRXW-PU2 BF-HD846TLX-PU 、BF-HD846TRX-PU
BF-4145T温度制御部 INAX(LIXIL)BF-4145T温度制御部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
適合品番BF-4140T(N) BF-4145T(N) BF-4340T(N) 、BF-4345T(N) BF-4646T(N) BF-8745T(N) 、SF-4347T(N) AM-40K~55Uのサーモ仕様
手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集