絞り込み
水栓タイプ
- その他(1)
- 単水栓(2)
- 混合栓(3)
- 自閉水栓(4)
使用場所
- 洗面所(4)
取付方法
- 全交換(台付)(3)
取付穴径(Φmm)
- 25~38(1)
- 30~38(1)
- 46(1)
電源
- 100V(2)
- アルカリ電池(1)
- 発電式(1)
吐水口高さ(mm)
- 100~149(1)
- ~99(1)
100~149・~99
給電方法
- 電池式(1)
- 電源式(2)
電池式・電源式
使用地区
- 一般地(7)
一般地
ブランド
- INAX(LIXIL)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(42)
- カクダイ(18)
- TOTO(16)
- KVK(15)
- ミナミサワ(5)
- GAONA(ガオナ)(5)
- エスコ(4)
- IDEX(4)
- バイタル(4)
- DELMAN(デルマン)(2)
- ニトムズ(1)

浄水・原水切替ハンドル部
INAX(LIXIL)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合品番JF-2450SX(JW) 、(N) JF-2451SX(JW) 、(N) JF-2430S(JW) 、JF-2432S(JW) 、(N) JF-L451SX-JG2(JW) JF-L451SX-JG3(JW)
取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA
INAX(LIXIL)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から4日以内出荷既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)32±2~36±2使用地区一般地適合工具専用:KG-23吐水口長さ(mm)固定108吐水口高さ(mm)86給電方式電源式吐水口節水泡沫
自動水栓 オートマージュA
INAX(LIXIL)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
湯屋カラン用ハンドル部
INAX(LIXIL)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷寸法(mm)75ねじAネジE:W22山20適合品番BF-11-13 BF-11-19 BF-11F-13 、BF-11F-19
調節金具
INAX(LIXIL)¥489税込¥5381個当日出荷適合A-832(2004年以降)、A-833(2004年以降)、A-834(2004年以降)、A-4403(2004年以降)、A-4408(2004年以降)、A-4422(2004年以降)、A-4689排水引棒部
ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓
INAX(LIXIL)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。仕様セルフストップ、防かびホース呼び径(mm)13機能逆止弁付JIS規格JIS B 2061使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
取替用乾電池式自動水栓オートマージュ
INAX(LIXIL)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。 横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。 手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。 水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源アルカリ乾電池単3形×2本適合場所洗面所(学校等公共施設)JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)46使用地区一般地吐水口長さ(mm)136給電方式電池式電池寿命(年)月4000回の使用で約2(省エネモード 12時間/日使用時)水栓タイプ混合栓
3/4水栓用ハンドル部(水用)
INAX(LIXIL)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷適合LF-12-19、LF-14-19、LF-15-19(JW),-CV、LF-16-19、LF-35-19(JW),-CV、LF-7-19、LF-7E-19、LF-7K-19、LF-7KE-19、LF-7R-19、他19mm一般水栓全般、LF-35-13(JW)-CV(2007/4以前)、LF-7-13(2007/4以前)、LF-7R-13(2007/4以前)、LF-7Y-13(2007/4以前)、他13mm一般水栓全般ねじD:TW26山8、E:W32山20寸法A(mm)59
1/2水栓用ハンドル部(湯用)
INAX(LIXIL)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合LF-1(H)、LF-114-13、LF-116N-13、LF-12-13(H)、LF-121F-13(H)、LF-14-13(H)、LF-16-13(H)、LF-216N-13、LF-7K-13(H)、LF-7R-13(H)、LF-7RE-13(H)、他13mm一般水栓全般ねじD:TW19山8、E:W24山20寸法A(mm)54
BF-4145T温度制御部
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷適合品番BF-4140T(N) BF-4145T(N) BF-4340T(N) 、BF-4345T(N) BF-4646T(N) BF-8745T(N) 、SF-4347T(N) AM-40K~55Uのサーモ仕様
バス単水栓
INAX(LIXIL)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷用途洗い場専用、バス単水栓呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地位置(吐水口)壁面より121mm吐水口長さ(mm)固定120.5(壁から)水栓タイプ自閉水栓