手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集 :「回転」の検索結果
自動水栓選定ガイド
自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
関連キーワード
用途JIS規格水栓呼13の回転ハンドルを上下操作のレバーに変換できます。
材質黄銅、亜鉛
使用温度(℃)1~60
縦(mm)106(全開時)、94(止水時)
横(mm)74.5
TKG品番7-0739-0801
TKG品番(2017)6-0705-0801
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
『その他』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。