絞り込み
水栓タイプ
  • その他(2)
  • 単水栓(3)
  • 自閉水栓(1)
使用場所
  • 洗面所(5)
取付方法
  • 全交換(壁付)(3)
  • 後付け(2)
電源
  • アルカリ電池(1)
  • リチウム電池(3)
吐水口高さ(mm)
  • 100~149(2)
  • 200~(1)
給電方法
  • 電池式(5)
電池式
使用地区
  • 一般地(5)
一般地
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • KVK(69)
  • INAX(LIXIL)(55)
  • カクダイ(47)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(42)
  • TOTO(16)
  • ミナミサワ(14)
  • バイタル(9)
  • エスコ(4)
  • IDEX(4)
  • RELIANCE(リラインス)(2)
  • DELMAN(デルマン)(2)
  • ニトムズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ レバーハンドル 感染対策 GAONA(ガオナ)

    ガオナ レバーハンドル 感染対策

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
    用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。付属品ワッシャ、アダプター4個、ビス3本材質亜鉛、黄銅
  • ガオナ レバーハンドル上部 後付け式 GAONA(ガオナ)

    ガオナ レバーハンドル上部 後付け式

    GAONA(ガオナ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    既存の回転ハンドルをレバーハンドル式に交換することができます。 レバーの上下操作で吐水量を調節できます。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。
    用途呼13の蛇口の回転ハンドルを上下操作のレバーハンドルに変えるための後付け用上部です。付属品上部パッキン1個材質黄銅、亜鉛呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • ガオナ レバーハンドル 感染対策 節水 GAONA(ガオナ)

    ガオナ レバーハンドル 感染対策 節水

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1個
    欠品中
    シンプルな形状で使いやすく飽きのこないデザインです。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
    用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個材質ABS樹脂ハンドル長さ(mm)75
  • ガオナ センサー水栓パイプ 自動止水 (電池式 衛生的 交換) GAONA(ガオナ)

    ガオナ センサー水栓パイプ 自動止水 (電池式 衛生的 交換)

    GAONA(ガオナ)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    自動吐水・止水式の水栓用パイプです。 手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、再度手をかざすと自動で水が止まります。(最大吐水時間:3分) 直接触れないで手を洗うことが出来るため衛生的です。 上向き・下向き兼用です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 電池(単3形アルカリ電池2個)を同梱。 取付ネジサイズ W26山20
    用途ご使用中の水栓のパイプを取替えるだけでセンサー水栓になります。付属品単3形アルカリ乾電池2本仕様電池式(単3形アルカリ乾電池×2本)材質黄銅、ABS樹脂タイプその他(センサーパイプ)取付方式後付け電源1.5V単3形アルカリ電池2個(付属)使用圧力(MPa)0.05~0.74使用温度(℃)1~70適合場所洗面所取付ねじ穴サイズW26山20使用地区一般地アズワン品番64-5155-28検知距離(mm)約100以内給電方式電池式電池寿命(年)約2(1日に100回の使用)水栓タイプその他
  • これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策 GAONA(ガオナ)

    これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策

    GAONA(ガオナ)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    蛇口のハンドルに触れることなく吐水・止水することができるので、感染症対策に効果的です。 ペダルを踏んでいる間だけ吐水するので、節水に繋がります。 既存の配管に接続するだけで簡単にフットバルブ式になります。 ビス、プラグ付き 水撃防止器(GA-HF002)を必ず取付けて使用してください。
    用途足で押している間、吐水ができる後付式のペダルです。付属品ビス、プラグ材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~70水栓タイプ自閉水栓
  • ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
    用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個材質ABS樹脂ブラック取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~40電源リチウム電池2CR5使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所使用地区一般地アズワン品番64-5157-65吐水口長さ(mm)155吐水口高さ(mm)132グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約3(1日に100回の使用)水栓タイプ単水栓
  • これエエやん センサー水栓 壁付け 感染症対策 GAONA(ガオナ)

    これエエやん センサー水栓 壁付け 感染症対策

    GAONA(ガオナ)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)。配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。センサー位置が手前にあるので、蛇口に手が届きにくい子供でも簡単に手を洗うことができます。閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。手動で2分間止水できるので、洗面器を掃除する際に便利です。電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
    用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓として付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個、六角レンチ1個材質ABS樹脂ブラック取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13電源リチウム電池2CR5使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~40適合場所洗面所使用地区一般地吐水口高さ(mm)100グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他
  • ホリダーシモン レバーハンドル 銅製 感染予防 10個入り GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン レバーハンドル 銅製 感染予防 10個入り

    GAONA(ガオナ)
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    銅イオンの抗菌効果により、感染症予防に最適です。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 TOTO、LIXIL(INAX)に対応したアダプターとビスがついています。
    用途手の甲で開閉できる衛生的な銅製レバーハンドルの10個入りです。付属品ワッシャ10個、アダプター20個、ビス20本材質黄銅ハンドル長さ(mm)75
  • ホリダーシモン レバーハンドル 銅製 感染予防 GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン レバーハンドル 銅製 感染予防

    GAONA(ガオナ)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    銅イオンの抗菌効果により、感染症予防に最適です。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
    用途手の甲で開閉できる衛生的な銅製レバーハンドルです。付属品ワッシャ1個、アダプター4個、ビス3本材質黄銅ハンドル長さ(mm)75
  • ガオナ 自閉横水栓 自動で止水 感染対策 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 自閉横水栓 自動で止水 感染対策

    GAONA(ガオナ)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    蛇口上部を押すと一定時間水が出て、自動的に止水します。 手洗い後に触れる必要がないので指を清潔に保ち、衛生的です。 水を止め忘れることがないので、大人数が使用する学校や施設に最適です。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
    用途押すだけで水が出て自動で止まる自閉式の蛇口です。材質黄銅取付方式全交換(壁付)使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)1~80適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • これカモ 壁付式センサー水栓 非接触 GAONA(ガオナ)

    これカモ 壁付式センサー水栓 非接触

    GAONA(ガオナ)
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 電池仕様のため、電気工事不要で施工やメンテナンスが簡単です。 非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 台座と本体が別々のため、取付けが簡単です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 リチウム電池CR-P2(DC6V)1個を同梱。
    用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。付属品リチウム電池CR-P2(DC6V)1個材質黄銅取付方式全交換(壁付)電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)使用温度(℃)1~50適合場所洗面所使用地区一般地吐水口高さ(mm)200~検知距離(mm)約130~160ミリ給電方式電池式水栓タイプ単水栓
手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集