手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集 :「安全用」の検索結果
自動水栓選定ガイド
自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
関連キーワード
序(じょ)シリーズ
手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。
水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。
吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
取付穴径(Φmm)22~28
厚さ(mm)5~35
水栓タイプ自閉水栓
規格JIS規格
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
90°開閉ハンドル
先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
色マットブラック
取付穴径(Φmm)22~27
厚さ(mm)5~35
水栓タイプ衛生水栓
ハンドル形状レバーハンドル
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
序(じょ)シリーズ
手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。
吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
角度調節機能付き泡沫
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
取付穴径(Φmm)22~27
厚さ(mm)5~30
水栓タイプ自閉水栓
仕様角度調節機能付き泡沫
規格JIS規格
入数20/箱
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
90°開閉ハンドル
先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
取付穴径(Φmm)22~27
厚さ(mm)5~35
水栓タイプ衛生水栓
ハンドル形状レバーハンドル
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
一般地・寒冷地共用
角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質亜鉛
タイプトール
色マットブラック
取付穴径(Φmm)33~35
厚さ(mm)5~35
水栓タイプ衛生水栓
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。
衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
タイプロング
色レトロ
水栓タイプ衛生水栓
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。
衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
タイプロング
水栓タイプ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。
衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
タイプミドル
色レトロ
水栓タイプ衛生水栓
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
序(じょ)シリーズ
手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。
水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。
吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
黒塗装仕上げ
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
色マットブラック
取付穴径(Φmm)22~28
厚さ(mm)5~35
水栓タイプ自閉水栓
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
一般地・寒冷地共用
角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質亜鉛
色マットブラック
取付穴径(Φmm)33~35
厚さ(mm)5~35
水栓タイプ衛生水栓
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。
衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
タイプミドル
水栓タイプ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。
衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
色レトロ
水栓タイプ衛生水栓
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
一般地・寒冷地共用
角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質亜鉛
取付穴径(Φmm)33~35
厚さ(mm)5~35
水栓タイプ衛生水栓
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質青銅
取付穴径(Φmm)22~28
厚さ(mm)5~35
水栓タイプ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
一般地・寒冷地共用
角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質亜鉛
タイプトール
取付穴径(Φmm)33~35
厚さ(mm)5~35
水栓タイプ衛生水栓
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。
衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
水栓タイプ衛生水栓
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
呼び径(mm)13
仕様セルフストップ、防かびホース
機能逆止弁付
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。
瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。
最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。
飲用使用可能です。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。
タイプその他(電気温水器)
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)109
検知距離(mm)約50~100ミリ
給電方式電源式
水栓タイプその他
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。
瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。
同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)
最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。
飲用使用可能です。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30
電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)
付属品センサー水栓
電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)
定格消費電力(W)1242
ヒーター(W)1240(瞬間式)
ヒーターセラミックヒーター
安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー
温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃)
使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)
使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)
検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100
流量(L/min)約1(0.2MPa時)
使用温度範囲(℃)室温:1~40
質量(kg)(温水器本体)1.6
設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)
連続吐出時間1分
水栓タイプその他
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35
電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)
定格消費電力(W)1242
ヒーター(W)1240(瞬間式)
ヒーターセラミックヒーター
安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー
温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40℃)
使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)
使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)
検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100
流量(L/min)約1(0.2MPa時)
使用温度範囲(℃)室温:1~40
質量(kg)(温水器本体)1.6
設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)
連続吐出時間1分
水栓タイプその他
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
【サーモスタット機能】本製品は、サーモスタットの働きで混合栓の温度を一定に保つ混合栓です。
エコセンサー【無意識に節水】
●センサーが手などを感知している間のみ吐水します。
●出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。
●感知距離は約50mmから約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
●安全のため、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)
●エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】
●やかんやおけなどへの水ための場合など、水を出したままにしたい時に便利です。
●手をかざすと、水の出し止めができます。
●水栓に触れずに操作できるので衛生的です。
●感知距離は約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
●安全のために、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)
●出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。
トップライト【LED照明】
●吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の混合栓
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:0.8、動作時:最大4
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~40
使用環境温度(℃)0~60
止水能力自動止水機能:下面:物体を1分間連続感知した時自動的に止水、上面:連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
使用地区一般地
水質使用可能:水道水
使用水温(℃)0~60(凍結不可)
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
吐水口高さ(mm)108
センサー感知範囲下面:約50~100mm、上面:約10~40mm
検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm
給電方式電源式
給水圧力(MPa)最低水圧0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
水栓タイプ混合栓
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。
また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。
レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。
エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。
トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。
エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。
用途キッチンの水栓として。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所キッチン
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)167
消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2
感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
最高使用温度(℃)給湯機:60以下
呼び径(mm)13
水栓タイプ混合栓
呼び径給水部:G1/2
横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置
先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方
手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
水栓タイプ横水栓
適合場所洗面所
給電方式電池式
取付方式後付け
呼び径W26山20
防水保護等級IPX5
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
関連資料(7.4MB)
グリーン購入法適合
横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置
先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方
手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
防水保護等級IPX5
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
関連資料(7.4MB)
取付方式後付け
呼び径PJ1/2
適合場所洗面所
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
『その他』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。