手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集 :「c」の検索結果
自動水栓選定ガイド
自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
関連キーワード
仕様下げ吐水用
付属品ビス、キャップ
適合KM600C・KF600Cタイプ
1セット
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
色ペールホワイト
適合品番TMJ40CRX、TMJ40CRKX、TMJ40MM、TMJ40MMZ、TMJ46CRX、TMJ46CRKX、TMJ46MM、TMJ46MMZほか
1箱
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合品番TMG40CRX、TMG40CRKX
1箱
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
SANEI商品のEK500,EY501,EY506,EY506-2T,EV9210-CのACアダプターです。
用途SANEI製自動水栓用のACアダプターとして。
消費電力(W)5VA(最大5W)
電源一次側:AC100V,50/60Hz 二次側:DC6.5V,DC300mA
適合場所洗面所
検知時間(秒)0.5
給電方式電源式
水栓タイプその他
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)70
質量(g)130
適合JISおよび同等品の単水栓に適合。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ)
ねじサイズW24山20
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
使用工具KG-23
適合場所洗面所
流量(L/min)約2.5(吐水)
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)108
給電方式電源式
寸法(mm)75
ねじAネジE:W22山20
適合品番BF-11-13 BF-11-19 BF-11F-13 、BF-11F-19
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合LF-12-19、LF-14-19、LF-15-19(JW),-CV、LF-16-19、LF-35-19(JW),-CV、LF-7-19、LF-7E-19、LF-7K-19、LF-7KE-19、LF-7R-19、他19mm一般水栓全般、LF-35-13(JW)-CV(2007/4以前)、LF-7-13(2007/4以前)、LF-7R-13(2007/4以前)、LF-7Y-13(2007/4以前)、他13mm一般水栓全般
ねじD:TW26山8、E:W32山20
寸法A(mm)59
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)13
仕様節水水栓
ねじサイズPJ1/2
水栓タイプ自閉水栓
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。
混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
適合場所洗面所
流量(L/min)約2.5(吐水)
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)127
吐水口高さ(mm)187
給電方式電源式
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
付属品水受トレー付
色マットブラック
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区寒冷地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
色マットホワイト
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
付属品水受トレー付
色マットホワイト
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区寒冷地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
付属品水受トレー付
色マットブラック
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
色マットブラック
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
付属品水受トレー付
色マットホワイト
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
色マットホワイト
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区寒冷地
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
色マットブラック
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区寒冷地
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
『その他』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。