絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • HIOKI(日置電機)(27)
  • 横河計測(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • カスガ(KASUGA)(3)
  • アズワン(2)
  • 長谷川電機工業(2)
  • 共立電気計器(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • 東京測器研究所(1)
  • ジオファイブ(1)
  • ADC(1)
  • アズピュア(アズワン)(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】表面抵抗計(校正書付) ホーザン

    【レンタル】表面抵抗計(校正書付)

    ホーザン
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    電子工場などで、定期点検の必要がある静電気対策品の測定が簡単に行えます 静電気対策の規格(RCJS,JIS,IEC,ANSI)に対応 規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドするモードと、常時測定モードの2機能搭載 ※出荷時は常時測定モード 常時測定モード・・・測定開始から35秒後に自動OFF ホールドモード・・・測定開始から15秒後に数値を固定し、記録が取りやすいよう5秒間表示した後、自動OFF
    仕様確度保証範囲:1.00×103Ω以上、1.00×1012Ω以下セット内容本体、保護ケース、電極×2、接続コード(白)、接続コード(灰)、ワニ口クリップ×2、アース線、取扱説明書、収納ケース、アルカリ9V電池×1本測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下質量(g)300(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×40×170(突起物含まず)使用環境60%RH以下(結露なきこと)電池寿命1000回以上(常時測定モード時)確度±10%(1.00×1011Ω以上は±20%)電極外形寸法:Φ79×110mm、導電パット:Φ63.5mm、抵抗:2つの電極の点間抵抗800Ω以下、質量:1個あたり2.3kg印加電圧(V)対象物が1.00×106Ω未満のとき・・・10±5%、対象物が1.00×106Ω以上のとき・・・100±5%(自動切り替わり)サービス分類レンタル
電気測定機器レンタル