絞り込み
ブランド
  • 長谷川電機工業
  • HIOKI(日置電機)(27)
  • 横河計測(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • アズワン(2)
  • カスガ(KASUGA)(2)
  • 共立電気計器(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • ホーザン(1)
  • 東京測器研究所(1)
  • ジオファイブ(1)
  • ADC(1)
  • 春日電機(静電気対策)(1)
  • アズピュア(アズワン)(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】高圧用検電・検相器 長谷川電機工業【レンタル】高圧用検電・検相器長谷川電機工業
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60構造地中線キユビクル用受信可能距離送受信相互間6m絶縁抵抗(MΩ)2000以上温度特性-10℃~+40℃
【レンタル】高圧用検電・検相器 長谷川電機工業【レンタル】高圧用検電・検相器長谷川電機工業
6,298税込6,928
1台
翌日出荷から5日以内出荷
検出部間を光ファイバーで絶縁
仕様【検相機能】同相か120度 異相かを検出、【相順機能】120度進んで遅れを検出、【発光】8000Lxの明るさの下で確認可能、【発音】1m離れて50dB以上(断続発音)、【検相可能距離】送受信相互間6mセット内容本体(受信用)、本体(送信用)、吊下げフック金具×2、平板検知金具×2、光ケーブル(3m)×2、光ケーブルジョイント金具、絶縁棒×2(HPI-A6の場合:短尺、HPI-S6の場合:長尺)、取扱説明書、収納ケース、単5電池×4本周波数(Hz)50/60構造架空線用使用電圧(V)6600使用電池1.5V乾電池 単5(各2個)絶縁抵抗(MΩ)2000以上温度特性-10~40℃定格一次電流(A)AC10絶縁耐力20kV/1分間ケース携帯用収納ケースサービス分類レンタル
電気測定機器レンタル