絞り込み
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
  • HIOKI(日置電機)(27)
  • 横河計測(3)
  • カスガ(KASUGA)(3)
  • アズワン(2)
  • 長谷川電機工業(2)
  • 共立電気計器(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • ホーザン(1)
  • 東京測器研究所(1)
  • ジオファイブ(1)
  • ADC(1)
  • アズピュア(アズワン)(1)
サービス分類
  • レンタル(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】直流安定化電源 ワイドレンジ PSW-1080H800 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    【レンタル】直流安定化電源 ワイドレンジ PSW-1080H800

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプの全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。USB、LANポートを標準装備し、ラック組み込みにも対応していますのでシステム用電源にも対応が可能です。CEマーキングや欧州RoHS指令にも対応しています。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】直流安定化電源(ワイドレンジ) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    【レンタル】直流安定化電源(ワイドレンジ)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプの全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。USB、LANポートを標準装備し、ラック組み込みにも対応していますのでシステム用電源にも対応が可能です。CEマーキングや欧州RoHS指令にも対応しています。
    機能テストモード、出力スルーレート設定、内部抵抗可変可能、CC/CV優先モード、ブリーダ回路ON/OFF
  • 【レンタル】多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    【レンタル】多出力直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御対応でリスナ&トーカ機能を備えたフルリモート機能とシステム拡張が可能です。
    質量(kg)約9.1
電気測定機器レンタル