絞り込み
ブランド
- アズワン
- HIOKI(日置電機)(27)
- 横河計測(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- カスガ(KASUGA)(3)
- 長谷川電機工業(2)
- 共立電気計器(1)
- CHINO(チノー)(1)
- ホーザン(1)
- 東京測器研究所(1)
- ジオファイブ(1)
- ADC(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
サービス分類
- レンタル(2)

【レンタル】高性能直流安定化電源
アズワン¥3,298~税込¥3,628~1個翌日出荷から4日以内出荷ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式です。フリップタイプのパネルで、誤操作を防ぎます。電圧・電源を同時に表示できます。付属品出力ケーブル
【レンタル】ファンクションジェネレータ
アズワン¥5,198~税込¥5,718~1個翌日出荷から4日以内出荷3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。周波数レンジ1μHz-25MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)サンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHzインターフェースUSB